絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,858件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレートフック 水本機械製作所

    プレートフック

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    種類プレートフック
  • 丸カンスクリュー 水本機械製作所

    丸カンスクリュー

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
  • 板シンブル 水本機械製作所

    板シンブル

    水本機械製作所(9件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    種類シンブル
  • パッドアイ 水本機械製作所

    パッドアイ

    水本機械製作所
    599税込659
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    寸法d(mm)3.2寸法A(mm)12寸法D(mm)4寸法T(mm)1.8材料SUS304参考使用荷重(kN)0.07
  • ステンレス ローアイストラップ 水本機械製作所

    ステンレス ローアイストラップ

    水本機械製作所
    489税込538
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取付け可能です。床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
    用途支柱や壁面等に取り付けます。トラスコ品番849-0040材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法d(mm)5.2寸法L1(mm)62寸法D(mm)5寸法L2(mm)50寸法T(mm)3寸法L3(mm)25H(mm)9h(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • ステンレス ビッグアイボルト 水本機械製作所

    ステンレス ビッグアイボルト

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ロールターンバックル 水本機械製作所

    ステンレス ロールターンバックル

    水本機械製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS316)包装JAN付袋入り
  • ステンレス ボールチェーン用カップリング 水本機械製作所

    ステンレス ボールチェーン用カップリング

    水本機械製作所
    199税込219
    1袋(6個)
    当日出荷
    ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
    用途ボールチェーンの留め金具。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
  • ステンレス ヒネリシャックル 水本機械製作所

    ステンレス ヒネリシャックル

    水本機械製作所
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    90度ひねっているので角度を変えることができます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
  • ステンレス トリガーフック 水本機械製作所

    ステンレス トリガーフック

    水本機械製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ナスカン(鉄砲ナスカン)包装JAN付袋入り
  • ステンレス ロープコース 水本機械製作所

    ステンレス ロープコース

    水本機械製作所
    459税込505
    1袋
    当日出荷から5日以内出荷
    繊維ロープ専用のロープコースです。
    用途繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
  • ステンレス ラブフック 平面用 水本機械製作所

    ステンレス ラブフック 平面用

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    B-2519は平面用、B-2557は曲面にフィットするようにRをつけています。
    用途壁面・床面・柱などに設置し、犬の係留用などに。トラスコ品番833-7823材質ステンレス(SUS304)質量(g)153種類パッドアイ2018年トラスコ掲載ページ2 0979
  • ステンレス ハンガーユニットSQ型 43mm×43mm 水本機械製作所

    ステンレス ハンガーユニットSQ型 43mm×43mm

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として付属品ステンレス皿木捻子トラスコ品番848-9729材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)質量(g)68寸法L(mm)43寸法H(mm)11寸法d(mm)4.2寸法L1(mm)26寸法A(mm)47寸法B(mm)25寸法D1(mm)2.0寸法D2(mm)6寸法W(mm)43寸法W1(mm)21.5使用荷重(kN)0.15
  • ステンレス ハンガープレート 36mm×23mm 水本機械製作所

    ステンレス ハンガープレート 36mm×23mm

    水本機械製作所
    249税込274
    1個
    当日出荷
    中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として付属品ステンレス皿木捻子材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ質量(g)10寸法L(mm)36寸法H(mm)7.5寸法d(mm)4.2寸法L1(mm)21寸法D(mm)1.5寸法W(mm)23寸法h(mm)6使用荷重(kN)0.10
  • ステンレス ハンガープレート 28mm×28mm 水本機械製作所

    ステンレス ハンガープレート 28mm×28mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として付属品ステンレス皿木捻子材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ質量(g)10寸法L(mm)28寸法H(mm)7.5寸法d(mm)3.2寸法L1(mm)17寸法D(mm)1.5寸法W(mm)28寸法h(mm)6寸法W1(mm)14使用荷重(kN)0.10
  • ステンレス 二重リンク 内径15mm 水本機械製作所

    ステンレス 二重リンク 内径15mm

    水本機械製作所
    15税込17
    1個
    当日出荷
    手軽に連結作業ができます。
    用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク寸法L(mm)15表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス 沈みシャックル 呼び8mm 水本機械製作所

    ステンレス 沈みシャックル 呼び8mm

    水本機械製作所
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1222材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)57寸法L(mm)32ねじ径W-5/16寸法d(mm)17寸法D(mm)8寸法B(mm)16使用荷重(kN)2.45
  • ステンレス 三角リングキャッチ 水本機械製作所

    ステンレス 三角リングキャッチ

    水本機械製作所(3件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルト等とチェーンの連結に適しています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス 三角リンク 水本機械製作所

    ステンレス 三角リンク

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接続部は溶接していますので丈夫です。
    用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類リンク表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス 丸カンプレート 水本機械製作所

    ステンレス 丸カンプレート

    水本機械製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ種類丸カンプレート表面処理(本体)電解研磨
  • ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ50.5mm 水本機械製作所

    ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ50.5mm

    水本機械製作所
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
    用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)26寸法L(mm)57ねじ径M6ねじ長さ(mm)25寸法D(mm)5.3寸法T(mm)25寸法W(mm)50.5
  • ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ46mm 水本機械製作所

    ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ46mm

    水本機械製作所
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
    用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)76寸法L(mm)59ねじ径M10ねじ長さ(mm)30寸法D(mm)8.9寸法T(mm)30寸法W(mm)46
  • ステンレス ロングワイドシャックル 長さ80mm内幅40mm 水本機械製作所

    ステンレス ロングワイドシャックル 長さ80mm内幅40mm

    水本機械製作所
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2804材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)184寸法L(mm)80ねじ径W3/8寸法d(mm)20寸法D(mm)10寸法B(mm)40使用荷重(kN)2.74
  • ステンレス ビッグ半丸シャックル 長さ50mm内幅28mm 水本機械製作所

    ステンレス ビッグ半丸シャックル 長さ50mm内幅28mm

    水本機械製作所
    789税込868
    1個
    当日出荷
    従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
    用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2426材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)47寸法L(mm)50ねじ径M6寸法d(mm)15.5寸法t(mm)4寸法F(mm)7寸法D(mm)6寸法B(mm)28使用荷重(kN)0.88
  • ステンレス ネットフック はずれ止め付 (フック長さ各種) 水本機械製作所

    ステンレス ネットフック はずれ止め付 (フック長さ各種)

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類洋灯吊表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス スーパーロングSカン 5ミリ 水本機械製作所

    ステンレス スーパーロングSカン 5ミリ

    水本機械製作所
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。 片側がフックになっています。
    用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法H(mm)50寸法D(mm)5材質(キャップ)PVC寸法R(mm)8.5寸法W1(mm)21寸法W2(mm)19.5寸法S1(mm)13寸法S2(mm)17使用荷重(kN)0.15
  • ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1mm 水本機械製作所

    ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1mm

    水本機械製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    1本のワイヤーに取付けます。
    用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します。トラスコ品番849-2601材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)1寸法L(mm)5.5レンチサイズ(mm)1.5ねじ径M3寸法A(mm)1.3寸法D(mm)6.5適合ワイヤ径(Φmm)1
  • ステンレス グレーチングクリップGCI型 幅13mm 水本機械製作所

    ステンレス グレーチングクリップGCI型 幅13mm

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    差し込むだけのワンタッチタイプです。
    用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制しますトラスコ品番849-0770材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)30寸法L(mm)30寸法H(mm)35寸法S(mm)8.5寸法D(mm)2寸法B(mm)7寸法W(mm)13
  • ステンレス アイボルト 捻子径Mー2 水本機械製作所

    ステンレス アイボルト 捻子径Mー2

    水本機械製作所
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役にトラスコ品番849-1105材質ステンレス(SUS304)質量(g)2寸法L(mm)8寸法H(mm)13寸法A(mm)8ねじ径(mm)M-2寸法D(mm)2表面処理電解研磨寸法B(mm)10参考使用荷重(kN)0.10使用荷重(kN)0.10
  • ステンレス Uボルト用楕円プレート ピッチ30mm 水本機械製作所

    ステンレス Uボルト用楕円プレート ピッチ30mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    適合(Uボルト)UB-4トラスコ品番849-3046材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス セーフティーミニチェーン 水本機械製作所

    ステンレス セーフティーミニチェーン

    水本機械製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
    用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
  • ステンレス カットチェーン 水本機械製作所

    ステンレス カットチェーン

    水本機械製作所
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
  • ステンレス 押さえ金具 55mm×25mm 水本機械製作所

    ステンレス 押さえ金具 55mm×25mm

    水本機械製作所
    289税込318
    1個
    当日出荷
    車体ドア留め金具C型の押さえとして使用します。
    用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用トラスコ品番849-3357材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)30寸法H(mm)10寸法d(mm)4.6寸法L1(mm)55寸法D(mm)6寸法L2(mm)35.5寸法T(mm)3寸法W(mm)25
  • ファンシーSフックストレート 水本機械製作所

    ファンシーSフックストレート

    水本機械製作所
    719税込791
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)アルミ軽合金種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)6寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15使用荷重(N)147
  • スナップシャックル 水本機械製作所

    スナップシャックル

    水本機械製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅リングキャッチ 水本機械製作所

    黄銅リングキャッチ

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプターンバックルA&A 水本機械製作所

    パイプターンバックルA&A

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質SUS304
  • 沈みシングルシャックル 水本機械製作所

    沈みシングルシャックル

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • つば付ロングアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所

    つば付ロングアイボルト(ミリネジ)

    水本機械製作所
    689税込758
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーロングSカン6ミリ 水本機械製作所

    スーパーロングSカン6ミリ

    水本機械製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ステンレス種類Sカン寸法S(mm)14寸法D(mm)6寸法W(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196