絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,749件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製枠式ターンバックル J&Jタイプ 水本機械製作所

    ステンレス製枠式ターンバックル J&Jタイプ

    水本機械製作所(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取り付けられます。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質ステンレス(SUS304)
  • ワイヤーフック ステンレス製 水本機械製作所

    ワイヤーフック ステンレス製

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番378-9063材質ステンレス(SUS304)質量(g)25寸法L(mm)33寸法H(mm)22寸法S(mm)16寸法D(mm)5寸法D2(mm)3寸法L2(mm)7寸法W(mm)35吊下荷重N(kgf)98(10)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレートフック ステンレス製 水本機械製作所

    プレートフック ステンレス製

    水本機械製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
    用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。トラスコ品番378-9373材質ステンレス(SUS304)質量(g)4種類プレートフック寸法L(mm)7.5寸法H(mm)20寸法d(mm)3寸法D(mm)3寸法T(mm)2寸法W1(mm)25.5寸法W2(mm)18寸法S1(mm)6.5寸法S2(mm)8.5吊下荷重N(kgf)29.4(3)使用荷重(kN)0.03
  • アイフック ステンレス製 水本機械製作所

    アイフック ステンレス製

    水本機械製作所
    459税込505
    1個
    当日出荷
    リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)もできます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック
  • Dリンク ステンレス製 水本機械製作所

    Dリンク ステンレス製

    水本機械製作所
    519税込571
    1個
    当日出荷
    直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。 接続部は溶接していますので、丈夫です。
    用途かばんや衣類などの金具として。 直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
  • ステンレスオタフクシャックル 水本機械製作所

    ステンレスオタフクシャックル

    水本機械製作所
    539税込593
    1袋
    当日出荷から4日以内出荷
    太いロープなどにも対応できます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスJジョイント 水本機械製作所

    ステンレスJジョイント

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(1個)
    当日出荷
    開口部分が広くて、用途が広がります。チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス種類リングキャッチ
  • 半丸シャックル 水本機械製作所

    半丸シャックル

    水本機械製作所
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸リンク 水本機械製作所

    丸リンク

    水本機械製作所
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)質量(g)51種類リンク内径(Φmm)45線径(Φmm)7使用荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.98
  • ナス型フック 水本機械製作所

    ナス型フック

    水本機械製作所
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    材料SUS304
  • パッドアイ 水本機械製作所

    パッドアイ

    水本機械製作所
    599税込659
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    寸法d(mm)3.2寸法A(mm)12寸法D(mm)4寸法T(mm)1.8材料SUS304参考使用荷重(kN)0.07
  • ステンレス アイプレート(小ねじ付) 水本機械製作所

    ステンレス アイプレート(小ねじ付)

    水本機械製作所
    499税込549
    1個
    当日出荷
    4箇所を止めるタイプです。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。付属品皿小ネジ ×4材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック) 水本機械製作所

    ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)

    水本機械製作所
    849税込934
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に。金具両フック
  • グレーチングクリップGCJ型 水本機械製作所

    グレーチングクリップGCJ型

    水本機械製作所
    339税込373
    1個
    当日出荷
    差し込むだけのワンタッチタイプです。
    用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。トラスコ品番849-0827材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法(mm)(縦×横×内幅)35×20×9寸法L(mm)35寸法T(mm)1寸法W(mm)20寸法W1(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤークリップ 水本機械製作所

    ワイヤークリップ

    水本機械製作所
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます
    用途ワイヤロープの端末加工に。
  • ステンレス 回転アイボルト 水本機械製作所

    ステンレス 回転アイボルト

    水本機械製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。アイの部分が回転するので、チェーン等がよじれません。従来のアイボルトに比べ、頭部が回転します。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止に。セット内容スパナ(鉄製)材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
  • ステンレス ロープ用Sカン ツイスト 水本機械製作所

    ステンレス ロープ用Sカン ツイスト

    水本機械製作所
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
    用途ロープの交差する部分に。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン包装JAN付袋入り
  • ステンレス ナス型カラビナ(環なし) 水本機械製作所

    ステンレス ナス型カラビナ(環なし)

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)、バネ:ステンレス(SUS304)種類カラビナ包装JAN付袋入り材質(バネ)ステンレス(SUS304)
  • ステンレス スナップフックB型 水本機械製作所

    ステンレス スナップフックB型

    水本機械製作所
    619税込681
    1袋ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードなスプリングフックです。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。種類スナップフック包装JAN付袋入り
  • ステンレス カードリンク 水本機械製作所

    ステンレス カードリンク

    水本機械製作所
    239税込263
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    自由に開閉できます。
    用途書類・カードを綴ります材質ステンレス(SUS304)繰り返し・詰め替え対応
  • スナップフックDE型 水本機械製作所

    スナップフックDE型

    水本機械製作所
    619税込681
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック
  • アルミシャックル 水本機械製作所

    アルミシャックル

    水本機械製作所
    579税込637
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量でカラフルです。
    用途連結金具。アクセサリーとして。材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上2018年トラスコ掲載ページ2 0938
  • ステンレス カットボルト 全長150mm 水本機械製作所

    ステンレス カットボルト 全長150mm

    水本機械製作所
    179税込197
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
    用途ボルトとして様々な場所で材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ寸法L(mm)150
  • ステンレス カットボルト 全長100mm 水本機械製作所

    ステンレス カットボルト 全長100mm

    水本機械製作所
    109税込120
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
    用途ボルトとして様々な場所で材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ寸法L(mm)100
  • ステンレス 引き取手(めねじ) 水本機械製作所

    ステンレス 引き取手(めねじ)

    水本機械製作所
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)取手取手
  • ステンレス ハンガーユニットSQ型 43mm×43mm 水本機械製作所

    ステンレス ハンガーユニットSQ型 43mm×43mm

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として付属品ステンレス皿木捻子トラスコ品番848-9729材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)質量(g)68寸法L(mm)43寸法H(mm)11寸法d(mm)4.2寸法L1(mm)26寸法A(mm)47寸法B(mm)25寸法D1(mm)2.0寸法D2(mm)6寸法W(mm)43寸法W1(mm)21.5使用荷重(kN)0.15
  • ステンレス ハンガーユニットSQ型 28mm×28mm 水本機械製作所

    ステンレス ハンガーユニットSQ型 28mm×28mm

    水本機械製作所
    599税込659
    1個
    当日出荷
    リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として付属品ステンレス皿木捻子トラスコ品番848-9727材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)質量(g)27寸法L(mm)28寸法H(mm)7.5寸法d(mm)3.2寸法L1(mm)17寸法A(mm)32寸法B(mm)18寸法D1(mm)1.5寸法D2(mm)5寸法W(mm)28寸法W1(mm)14アズワン品番64-8418-90使用荷重(kN)0.10
  • ステンレス 車体ドア留め金具C型 全長167mm 水本機械製作所

    ステンレス 車体ドア留め金具C型 全長167mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    押さえ金具を付けて使用します。
    用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用トラスコ品番848-9739材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)65寸法L(mm)167寸法H(mm)27.5寸法D(mm)6寸法W(mm)27
  • ステンレス 車体ドア留め金具A型 89.5mm×44.5mm 水本機械製作所

    ステンレス 車体ドア留め金具A型 89.5mm×44.5mm

    水本機械製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
    用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用トラスコ品番848-9734材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)76寸法H(mm)15寸法d(mm)6寸法L1(mm)89.5寸法A(mm)30寸法B(mm)7.5寸法L2(mm)76.5寸法T(mm)2寸法W1(mm)44.5寸法W2(mm)20
  • プーリーブロックスイベル付き 使用ロープ径5~7mm 水本機械製作所

    プーリーブロックスイベル付き 使用ロープ径5~7mm

    水本機械製作所(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    小型・軽量の滑車です。
    用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用しますトラスコ品番849-2145材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ質量(g)30材質(車輪)プラスチック種類滑車表面処理(車)バレル研磨材質(枠)ステンレス(SUS304)車数1車溝幅(mm)7.5使用荷重(kN)0.25
  • プーリーブロック 使用ロープ径5~7mm 水本機械製作所

    プーリーブロック 使用ロープ径5~7mm

    水本機械製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷
    小型・軽量の滑車です。
    用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用しますトラスコ品番849-2138材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ質量(g)21材質(車輪)プラスチック種類滑車表面処理(車)バレル研磨材質(枠)ステンレス(SUS304)車数1車溝幅(mm)7.5使用荷重(kN)0.29
  • ステンレス 三角リングキャッチ 水本機械製作所

    ステンレス 三角リングキャッチ

    水本機械製作所(3件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルト等とチェーンの連結に適しています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス 三角リンク 水本機械製作所

    ステンレス 三角リンク

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接続部は溶接していますので丈夫です。
    用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類リンク表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス 丸リンク 線径8mm内径50mm 水本機械製作所

    ステンレス 丸リンク 線径8mm内径50mm

    水本機械製作所
    499税込549
    1個
    当日出荷
    サイズが豊富です。 溶接ありです。
    用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2329材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)73種類リンク寸法L(mm)50寸法D(mm)8表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ59mm 水本機械製作所

    ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ59mm

    水本機械製作所
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
    用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)55寸法L(mm)67ねじ径M8ねじ長さ(mm)30寸法D(mm)7.1寸法T(mm)30寸法W(mm)59
  • ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ57mm 水本機械製作所

    ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ57mm

    水本機械製作所
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
    用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)30寸法L(mm)68ねじ径M6ねじ長さ(mm)25寸法D(mm)5.3寸法T(mm)25寸法W(mm)57
  • ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ50.5mm 水本機械製作所

    ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ50.5mm

    水本機械製作所
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
    用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)26寸法L(mm)57ねじ径M6ねじ長さ(mm)25寸法D(mm)5.3寸法T(mm)25寸法W(mm)50.5
  • ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ44mm 水本機械製作所

    ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ44mm

    水本機械製作所
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
    用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)44寸法L(mm)54ねじ径M8ねじ長さ(mm)25寸法D(mm)7.1寸法T(mm)25寸法W(mm)44
  • ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ126mm 水本機械製作所

    ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ126mm

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
    用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)183寸法L(mm)145ねじ径M10ねじ長さ(mm)35寸法D(mm)8.9寸法T(mm)35寸法W(mm)126
  • ステンレス ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ61mm内幅56mm 水本機械製作所

    ステンレス ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ61mm内幅56mm

    水本機械製作所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2570材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)295寸法L(mm)61ねじ径M12寸法d(mm)24寸法t(mm)12寸法D(mm)12寸法B(mm)56使用荷重(kN)4.41