「ねじ 9mm」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
トラスコ品番849-0957
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2782
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)83
寸法L(mm)36
ねじ径W3/8
寸法d(mm)18
寸法B(mm)18
寸法D1(mm)9
寸法D2(mm)9
使用荷重(kN)2.94
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
トラスコ品番849-0104
セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付
質量(g)75
取手取手
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
トラスコ品番849-0082
質量(g)65
取手取手
1個
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1223
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)75
寸法L(mm)36
ねじ径W-3/8
寸法d(mm)18
寸法D(mm)9
寸法B(mm)18
使用荷重(kN)2.94
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2568
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)105
寸法L(mm)36
ねじ径M10
寸法d(mm)18
寸法t(mm)9
寸法D(mm)10
寸法B(mm)18
使用荷重(kN)3.92
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-2260
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)78
寸法L(mm)36
ねじ径W3/8
寸法d(mm)18
寸法D(mm)9
寸法B(mm)18
使用荷重(kN)2.94
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2569
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)105
寸法L(mm)36
ねじ径M10
寸法d(mm)18
寸法t(mm)9
寸法D(mm)10
寸法B(mm)18
使用荷重(kN)3.92
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2545
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)110
寸法L(mm)36
ねじ径M10
寸法d(mm)18
寸法t(mm)9
寸法D(mm)10
寸法B(mm)18
使用荷重(kN)3.92
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
付属品六角ナッ卜、丸ワッシャー各1ヶ付
材質ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!

ステンレスネジシャックル
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス
種類その他金具
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

アイボルト ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス
種類ワイヤーキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンの上から六角穴付き止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。
沈みタイプのシャックルなので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
金具の盗難防止に。
仕様六角レンチ使用
材質ステンレス(SUS304)
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。、沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に。
開口部分が広くて用途が広がります。チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。六角レンチで再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
包装JAN付袋入り
六角穴付き止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。ねじを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
包装JAN付袋入り
六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
表面処理(本体)バレル研磨
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。
仕様片ねじタイプ
材質ステンレス(SUS304)
タイプ片ネジタイプ
種類リングキャッチ
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用します
材質ステンレス(SUS304)
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用します
材質ステンレス(SUS304)
セット内容スプリングワッシャー・六角ナット各2個付
寸法H(mm)30
ねじ径(mm)M5
寸法B(mm)11
参考使用荷重(kN)0.44
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。固定金具として。
材質(本体)ステンレス
種類ワイヤーキャッチ
表面処理(本体)バレル研磨
2018年トラスコ掲載ページ2 0914
開口部分が広くて用途が広がります。
チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
六角レンチで再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類リングキャッチ
表面処理(本体)バレル研磨
設置幅の狭い面でも取付可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。
付属品皿小ネジ×2
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。
付属品皿小ネジ ×4
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ピンをたたいた後は再び開くことはできません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様両ねじタイプ
材質ステンレス(SUS304)
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険が少ないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2761
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)780
寸法L(mm)76
ねじ径W3/4
寸法d(mm)38
寸法B(mm)38
寸法D1(mm)19
寸法D2(mm)19
使用荷重(kN)9.80
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。
沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に
仕様六角レンチ使用
トラスコ品番849-1233
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)72
寸法L(mm)36
レンチサイズ(mm)2.0
ねじ径W-3/8
寸法d(mm)18
寸法D(mm)9
寸法B(mm)18
使用荷重(kN)2.94
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
仕様●ねじ径:M8●B(mm):36●D(mm):8●L(mm):50●d(mm):20●t(mm):9●使用荷重(kN):2.94●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:316-1964
アズワン品番67-7204-61
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ