仕様ねじ込み式
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様ねじ込み式
材質ステンレス(SUS304)
タイプねじ込み式
種類ボルト・スクリュー
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床面・柱等に設置し、ヒモ・ロープ・ワイヤー等の壁面金具として使用
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
トラスコ品番849-2873
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)5
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)8.5
寸法H(mm)16
寸法A(mm)9
寸法D(mm)3.5
寸法E(mm)2.8
寸法B(mm)20
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.15
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
関連キーワード