2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ) 付属品ステンレス皿木捻子 トラスコ品番848-9718 質量(g)82 寸法L(mm)48 寸法H(mm)11 寸法d(mm)4.2 寸法L1(mm)28.5 寸法A(mm)50 寸法B(mm)47 寸法D1(mm)2.0 寸法D2(mm)6 寸法W(mm)48 寸法W1(mm)24 使用荷重(kN)0.15
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

材質(本体)ステンレス 種類ワイヤーキャッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)