使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
寸法B(mm)10
包装JAN付袋入り
使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
トラスコ品番204-8703
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)2
種類ウォールフック
寸法L(mm)9.5
寸法d(mm)2.8
寸法A(mm)14
寸法B(mm)11.5
包装JAN付袋入り
寸法D1(mm)0.6
寸法D2(mm)1.5
寸法W(mm)8
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.02
1個(2個)
¥589
税込¥648
5日以内出荷
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すと邪魔になりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すと邪魔になりません。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
関連キーワード