接続部は溶接しているため丈夫です。
サイズが豊富です。
用途ロープ等の先端金具として
トラスコ品番849-0684
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)5
種類リンク
寸法L(mm)25
内径(Φmm)25
線径(Φmm)3
寸法D(mm)3.0
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
サイズが豊富です。
溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として
トラスコ品番849-2271
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)0.2
種類リンク
寸法L(mm)10
寸法D(mm)1
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.01
1個
¥89
税込¥98
翌々日出荷
木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)15
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)30
寸法H(mm)35
線径(Φmm)4
寸法D(mm)4
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
アイの部分が固定されています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-0683
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)53
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)25
種類アイストラップ
寸法L(mm)53
寸法d(mm)10
線径(Φmm)4
寸法t(mm)6
寸法S(mm)5
寸法D(mm)4
寸法W(mm)22
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
接続部は溶接していますので丈夫です。
用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として
トラスコ品番849-2431
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)5
種類リンク
寸法A(mm)30
寸法D(mm)3
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具として
トラスコ品番849-2343
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)5
種類リンク
寸法A(mm)25
寸法D(mm)3
寸法B(mm)22
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷
溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具として
トラスコ品番849-2342
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)4
種類リンク
寸法A(mm)20
寸法D(mm)3
寸法B(mm)17
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具として
トラスコ品番849-2341
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)3
種類リンク
寸法A(mm)15
寸法D(mm)3
寸法B(mm)12
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
アイの部分が固定されています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-0736
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)69
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)43
種類アイストラップ
寸法L(mm)69
寸法d(mm)17
線径(Φmm)4.5
寸法t(mm)7
寸法S(mm)8
寸法D(mm)4.5
寸法W(mm)31
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.29
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付け可能です。
床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取付
トラスコ品番849-0041
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)19
種類アイストラップ
寸法H(mm)15
寸法d(mm)6.4
寸法L1(mm)80
寸法D(mm)6
寸法L2(mm)67.5
寸法T(mm)3
寸法L3(mm)41
寸法h(mm)9
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付け可能です。
床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取付
トラスコ品番849-0042
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)27
種類アイストラップ
寸法H(mm)16
寸法d(mm)5.2
寸法L1(mm)73
寸法D(mm)8
寸法L2(mm)57
寸法T(mm)3.2
寸法L3(mm)32
寸法h(mm)8
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.29
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2671
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)21
種類Sカン
寸法L1(mm)62
寸法S(mm)8.5
寸法D(mm)5
寸法L2(mm)52
寸法W(mm)26
寸法R(mm)7.5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.20●D(mm):6●L(mm):61●S(mm):10●W(mm):31.5●d(mm):7.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0451
アズワン品番67-7188-20
1個
¥969
税込¥1,066
8日以内出荷
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.20●D(mm):6●L(mm):61●S(mm):10●W(mm):31.5●d1(mm):6.5●d2(mm):9●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:200-8907
アズワン品番67-7188-63
1個
¥799
税込¥879
8日以内出荷
スプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.20●D(mm):4●L(mm):47●S(mm):7●W(mm):22●d1(mm):4.5●d2(mm):6.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:200-8910
アズワン品番67-7188-43
1個
¥599
税込¥659
8日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
ベルト等とチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-3010
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)6
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)31
寸法S(mm)5.5
寸法D(mm)3
寸法E(mm)3.3
寸法W1(mm)33.5
寸法W2(mm)22
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します
トラスコ品番849-1968
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)17
種類スナップフック
寸法L(mm)41
寸法S(mm)11
寸法D(mm)5
寸法W(mm)16
寸法R(mm)5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.16
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します
トラスコ品番849-1970
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)30
種類スナップフック
寸法L(mm)52
寸法S(mm)15
寸法D(mm)6
寸法W(mm)21
寸法R(mm)7
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
ハズレ止め付ですので、安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番849-2190
材質(本体)ステンレス
質量(g)10
種類カラビナ
寸法L(mm)40
寸法S(mm)7
寸法D(mm)4
寸法W(mm)12
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
関連キーワード