4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2274 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)0.4 種類リンク 寸法L(mm)20 寸法D(mm)1 表面処理(本体)バレル研磨
1個
119 税込131
翌々日出荷

アイの部分が固定されています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-0968 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)97 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)124 種類アイストラップ 寸法L(mm)97 寸法d(mm)18 線径(Φmm)7 寸法t(mm)11 寸法S(mm)16 寸法D(mm)7 寸法W(mm)48 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.49
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

アイの部分が固定されています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-0894 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)80 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)63 種類アイストラップ 寸法L(mm)80 寸法d(mm)19 線径(Φmm)5 寸法t(mm)8 寸法S(mm)12 寸法D(mm)5 寸法W(mm)38 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.39
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します トラスコ品番849-1971 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)59 種類スナップフック 寸法L(mm)55 寸法S(mm)17.5 寸法D(mm)8 寸法W(mm)22 寸法R(mm)8 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.49
1個
999 税込1,099
当日出荷