242件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用 トラスコ品番849-1992 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)5 寸法L1(mm)27.5 寸法A(mm)3 寸法D(mm)3 寸法L2(mm)5.5 寸法W1(mm)14 寸法W2(mm)8
1個
599 税込659
当日出荷

回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用 寸法L1(mm)50 寸法A(mm)4 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)12 寸法W1(mm)19 トラスコ品番849-1993 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)17 寸法W2(mm)11
1個
799 税込879
当日出荷

回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用 トラスコ品番849-1995 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)54 寸法L1(mm)66 寸法A(mm)6.2 寸法D(mm)6 寸法L2(mm)15 寸法W1(mm)27 寸法W2(mm)15
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用 トラスコ品番849-1994 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)35 寸法L1(mm)59 寸法A(mm)5 寸法D(mm)5 寸法L2(mm)14 寸法W1(mm)23 寸法W2(mm)13
1個
989 税込1,088
欠品中

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2274 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)0.4 種類リンク 寸法L(mm)20 寸法D(mm)1 表面処理(本体)バレル研磨
1個
119 税込131
翌々日出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2272 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)0.3 種類リンク 寸法L(mm)15 寸法D(mm)1 表面処理(本体)バレル研磨
1個
109 税込120
翌々日出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2271 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)0.2 種類リンク 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.01
1個
89 税込98
当日出荷から5日以内出荷

回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2267 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)0.5 種類リンク 表面処理(本体)バレル研磨
1個
特価
80 税込88
当日出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2324 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)54 種類リンク 寸法L(mm)70 寸法D(mm)6 表面処理(本体)バレル研磨
1個
439 税込483
欠品中

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2304 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)15 種類リンク 寸法L(mm)45 寸法D(mm)4 表面処理(本体)バレル研磨
1個
319 税込351
当日出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2289 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)3.2 種類リンク 寸法L(mm)40 寸法D(mm)2 表面処理(本体)バレル研磨
1個
179 税込197
当日出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2318 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)25 種類リンク 寸法L(mm)30 寸法D(mm)6 表面処理(本体)バレル研磨
1個
279 税込307
当日出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2309 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)15 種類リンク 寸法L(mm)25 寸法D(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨
1個
289 税込318
当日出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2306 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)18 種類リンク 寸法L(mm)55 寸法D(mm)4 表面処理(本体)バレル研磨
1個
309 税込340
当日出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2310 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)17 種類リンク 寸法L(mm)30 寸法D(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨
1個
299 税込329
当日出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2308 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)13 種類リンク 寸法L(mm)20 寸法D(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨
1個
269 税込296
当日出荷

溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具として トラスコ品番849-2345 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)9 種類リンク 寸法A(mm)25 寸法D(mm)4 寸法B(mm)22 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.39
1個
269 税込296
当日出荷

トラスコ品番849-0740 材質ステンレス 長さ(mm)10 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 線径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,798 税込1,978
当日出荷

溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具として トラスコ品番849-2348 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)14 種類リンク 寸法A(mm)25 寸法D(mm)5 寸法B(mm)22 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.59
1個
299 税込329
当日出荷

トラスコ品番849-0832 材質ステンレス 長さ(mm)50 種類カーテンフック 線径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
299 税込329
当日出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして 仕様ISO9001認証取得工場製 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 線径d(Φmm)2.5 使用荷重(kN)0.59 内長P(mm)14 内幅W(mm)4.5
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用 トラスコ品番849-1985 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)252 寸法L1(mm)115 寸法A(mm)10 寸法D(mm)10 寸法L2(mm)27 寸法W1(mm)44 寸法W2(mm)24
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取付 トラスコ品番849-0041 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)19 種類アイストラップ 寸法H(mm)15 寸法d(mm)6.4 寸法L1(mm)80 寸法D(mm)6 寸法L2(mm)67.5 寸法T(mm)3 寸法L3(mm)41 寸法h(mm)9 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
619 税込681
当日出荷

回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用 トラスコ品番849-1987 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)546 寸法L1(mm)150 寸法A(mm)14 寸法D(mm)13 寸法L2(mm)33 寸法W1(mm)58 寸法W2(mm)33
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取付 トラスコ品番849-0042 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)27 種類アイストラップ 寸法H(mm)16 寸法d(mm)5.2 寸法L1(mm)73 寸法D(mm)8 寸法L2(mm)57 寸法T(mm)3.2 寸法L3(mm)32 寸法h(mm)8 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.29
1個
719 税込791
当日出荷

フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2669 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)4 種類Sカン 寸法R(mm)4 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.08
1個
349 税込384
当日出荷

フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2671 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)21 種類Sカン 寸法L1(mm)62 寸法S(mm)8.5 寸法D(mm)5 寸法L2(mm)52 寸法W(mm)26 寸法R(mm)7.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
699 税込769
当日出荷

溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具として トラスコ品番849-2355 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)43 種類リンク 寸法A(mm)50 寸法D(mm)6 寸法B(mm)47 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.78
1個
699 税込769
翌日出荷

フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2670 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)10 種類Sカン 寸法L1(mm)44 寸法S(mm)7 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)36 寸法W(mm)22 寸法R(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.15
1個
499 税込549
当日出荷

シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します トラスコ品番849-1965 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)3 種類スナップフック 寸法L(mm)22 寸法S(mm)6 寸法D(mm)3 寸法W(mm)8 寸法R(mm)2.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.05
1個
399 税込439
当日出荷

シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します トラスコ品番849-1962 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)103 種類スナップフック 寸法L(mm)61 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)24 寸法R(mm)7.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.18
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します トラスコ品番849-1971 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)59 種類スナップフック 寸法L(mm)55 寸法S(mm)17.5 寸法D(mm)8 寸法W(mm)22 寸法R(mm)8 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.49
1個
999 税込1,099
当日出荷

トラスコ品番849-1064 材質ステンレス 長さ(mm)99 種類Sカン 線径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

U字に曲げたステンレス丸棒です
用途カシメたり、溶接したりして様々の用途に トラスコ品番317-4459 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)38 寸法L1(mm)30 寸法D(mm)8 寸法W(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
翌々日出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2329 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)73 種類リンク 寸法L(mm)50 寸法D(mm)8 表面処理(本体)バレル研磨
1個
499 税込549
翌々日出荷

接続部は溶接しているため丈夫です。 サイズが豊富です。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-0690 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)92 種類リンク 寸法L(mm)50 内径(Φmm)50 線径(Φmm)9 寸法D(mm)9.0 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.76
1個
749 税込824
翌々日出荷

接続部は溶接しているため丈夫です。 サイズが豊富です。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-0689 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)66 種類リンク 寸法L(mm)45 内径(Φmm)45 線径(Φmm)8 寸法D(mm)8.0 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.18
1個
569 税込626
翌々日出荷

接続部は溶接しているため丈夫です。 サイズが豊富です。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-0684 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)5 種類リンク 寸法L(mm)25 内径(Φmm)25 線径(Φmm)3 寸法D(mm)3.0 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
229 税込252
翌々日出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2287 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)2.4 種類リンク 寸法L(mm)30 寸法D(mm)2 表面処理(本体)バレル研磨
1個
159 税込175
翌々日出荷