接続部は溶接しているため丈夫です。
サイズが豊富です。
用途ロープ等の先端金具として
トラスコ品番849-0684
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)5
種類リンク
寸法L(mm)25
内径(Φmm)25
線径(Φmm)3
寸法D(mm)3.0
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
接続部は溶接していますので丈夫です。
用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として
トラスコ品番849-2431
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)5
種類リンク
寸法A(mm)30
寸法D(mm)3
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用
トラスコ品番849-1992
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)5
寸法L1(mm)27.5
寸法A(mm)3
寸法D(mm)3
寸法L2(mm)5.5
寸法W1(mm)14
寸法W2(mm)8
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)8
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)25
寸法H(mm)30
線径(Φmm)3
寸法D(mm)3
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.15
トラスコ品番849-0695
材質ステンレス
種類ボルト・スクリュー
線径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥749
税込¥824
4日以内出荷
サイズが豊富です。
溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として
トラスコ品番849-2297
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)7
種類リンク
寸法L(mm)35
寸法D(mm)3
表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
トラスコ品番849-0865
材質ステンレス
種類リンク
線径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥259
税込¥285
4日以内出荷
トラスコ品番849-0755
材質ステンレス
長さ(mm)57
種類アイストラップ
線径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥999
税込¥1,099
当日出荷から4日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして
トラスコ品番849-2596
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)7
種類リングキャッチ
寸法L(mm)36
寸法S(mm)6
寸法D(mm)3
寸法E(mm)4.4
寸法B2(mm)9
寸法B1(mm)10.5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.29
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具として
トラスコ品番849-2342
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)4
種類リンク
寸法A(mm)20
寸法D(mm)3
寸法B(mm)17
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具として
トラスコ品番849-2341
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)3
種類リンク
寸法A(mm)15
寸法D(mm)3
寸法B(mm)12
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
トラスコ品番849-0835
材質ステンレス
長さ(mm)29
種類リングキャッチ
線径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具として
トラスコ品番849-2343
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)5
種類リンク
寸法A(mm)25
寸法D(mm)3
寸法B(mm)22
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番849-0390
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)438
内長P(mm)24
内幅W(mm)5.0
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2669
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)4
種類Sカン
寸法L1(mm)37
寸法S(mm)5
寸法D(mm)3
寸法L2(mm)31
寸法W(mm)16
寸法R(mm)4
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.08
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します
トラスコ品番849-1965
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)3
種類スナップフック
寸法L(mm)22
寸法S(mm)6
寸法D(mm)3
寸法W(mm)8
寸法R(mm)2.5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.05
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
スクリュー加工で、木材に直接ねじ込み可能です。
用途木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
仕様水本ステンレス丸カンスクリュー足のみ線径3mm
トラスコ品番849-2834
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)5
タイプ水本ステンレス丸カンスクリュー足のみ線径3mm
種類ボルト・スクリュー
寸法A(mm)9
寸法B(mm)4
表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
トラスコ品番849-0221
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(kg)4.8
寸法d(mm)3
寸法W(mm)5
寸法P(mm)22
チェーン線径(Φmm)3
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
トラスコ品番849-0881
材質ステンレス
長さ(mm)29
種類リングキャッチ
線径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥799
税込¥879
4日以内出荷
ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。
再び開くことはできません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2716
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)6
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)29
寸法S(mm)5.5
寸法D(mm)3
寸法E(mm)3.3
寸法B2(mm)8.5
寸法B1(mm)10
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.29
1個
¥899
税込¥989
当日出荷から9日以内出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途一番スタンダードなジョイント金具です
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番849-2120
材質(本体)ステンレス
質量(g)4
種類カラビナ
寸法L(mm)25
寸法S(mm)5
寸法D(mm)3
寸法W(mm)10
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.08
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
ベルト等とチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-3010
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)6
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)31
寸法S(mm)5.5
寸法D(mm)3
寸法E(mm)3.3
寸法W1(mm)33.5
寸法W2(mm)22
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番849-0392
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(kg)1
チェーン線径(Φmm)5.0
内長P(mm)27
内幅W(mm)8.0
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番849-0389
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)345
内長P(mm)14
内幅W(mm)4.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番849-0388
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)225
チェーン線径(Φmm)2.0
内長P(mm)12
内幅W(mm)3.5
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番849-0391
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)798
チェーン線径(Φmm)4.0
内長P(mm)26
内幅W(mm)6.5
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用
トラスコ品番849-1987
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)546
寸法L1(mm)150
寸法A(mm)14
寸法D(mm)13
寸法L2(mm)33
寸法W1(mm)58
寸法W2(mm)33
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。、チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
接続部は溶接しているため丈夫です。
サイズが豊富です。
用途ロープ等の先端金具として
トラスコ品番849-0694
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)248
種類リンク
寸法L(mm)60
寸法D(mm)13.0
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)4.90
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2098
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)329
種類リングキャッチ
寸法L(mm)84
寸法D(mm)13
寸法E(mm)15.5
寸法B2(mm)27.5
寸法B1(mm)34
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)19.60
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷から翌々日出荷
両面四カ所の突起部分をハンマー等でしっかりたたくタイプです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-3427
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)128
種類リングキャッチ
寸法L(mm)37
寸法D(mm)13
寸法W(mm)19
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)5.39
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
両面四カ所の突起部分をハンマー等でしっかりたたくタイプです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-3426
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)86
種類リングキャッチ
寸法L(mm)33
寸法D(mm)11
寸法W(mm)17
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)3.92
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
トラスコ品番849-0849
材質ステンレス
長さ(mm)96
種類リングキャッチ
線径(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷から4日以内出荷
トラスコ品番849-0874
材質ステンレス
種類リンク
線径(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
アイの部分が固定されています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-0683
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)53
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)25
種類アイストラップ
寸法L(mm)53
寸法d(mm)10
線径(Φmm)4
寸法t(mm)6
寸法S(mm)5
寸法D(mm)4
寸法W(mm)22
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。
用途チェーンの端末金具として
トラスコ品番849-1203
材質ステンレス
質量(g)84
種類フック
寸法L(mm)84
寸法d(mm)3.0
寸法A(mm)14
寸法S(mm)25
寸法D(mm)10
寸法B(mm)4
寸法W(mm)36
チェーン径(Φmm)3
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.88
材質(スプリングピン)ステンレス(SUS420J2)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。
用途チェーンの端末金具として
トラスコ品番849-1202
材質ステンレス
質量(g)46
種類フック
寸法L(mm)70
寸法d(mm)2.5
寸法A(mm)11
寸法S(mm)23
寸法D(mm)8
寸法B(mm)3
寸法W(mm)34
チェーン径(Φmm)2.5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.59
材質(スプリングピン)ステンレス(SUS420J2)
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
設置幅の狭い面でも取付け可能です。
床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取付
トラスコ品番849-0041
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)19
種類アイストラップ
寸法H(mm)15
寸法d(mm)6.4
寸法L1(mm)80
寸法D(mm)6
寸法L2(mm)67.5
寸法T(mm)3
寸法L3(mm)41
寸法h(mm)9
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ