材質SUS304
従来の枠式ターンバックル(フック&フック)の外れ止め付です。六角ナット付
材質SUS304
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質ステンレス(SUS304)
材質SUS304
材質SUS304
質量(g)48
寸法L(mm)70
ねじ径M-5
寸法d(mm)10
寸法L1(mm)120
寸法A(mm)35
寸法D(mm)4.2
寸法B(mm)60
寸法L2(mm)165
寸法W(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)1.27
使用荷重(N)1274
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード