設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番378-9373
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)4
種類プレートフック
寸法L(mm)7.5
寸法H(mm)20
寸法d(mm)3
寸法D(mm)3
寸法T(mm)2
寸法W1(mm)25.5
寸法W2(mm)18
寸法S1(mm)6.5
寸法S2(mm)8.5
吊下荷重N(kgf)29.4(3)
使用荷重(kN)0.03
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
設置幅の狭い面でも取付可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのネジをご使用下さい。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用
トラスコ品番849-2184
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)4
種類プレートフック
寸法L(mm)7.5
寸法H(mm)20
寸法d(mm)3
寸法D(mm)3
寸法T(mm)2
寸法W1(mm)25.5
寸法W2(mm)18
寸法S1(mm)6.5
寸法S2(mm)8.5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.03
1個
¥779
税込¥857
9日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
入数20
設置幅の狭い面でも取付け可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用下さい。
用途支柱や壁面等に。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類アイストラップ
包装JAN付袋入り
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.03●D(mm):3●L(mm):7.5●T(mm):2●d(mm):3●W1(mm):25.5●W2(mm):18●H(mm):20●S1(mm):6.5●S2(mm):8.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-1867
アズワン品番67-7201-64
1個
¥829
税込¥912
8日以内出荷
関連キーワード