12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2936 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)140 寸法L(mm)90 寸法H(mm)10 ねじ径W1/4 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)140 寸法A(mm)50 寸法D(mm)8 寸法B(mm)80 寸法L2(mm)195 寸法W(mm)19 使用荷重(kN)1.18
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2956 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)450 寸法L(mm)150 寸法H(mm)18 ねじ径W3/8 寸法d(mm)15 寸法L1(mm)223 寸法A(mm)77 寸法D(mm)12 寸法B(mm)123 寸法L2(mm)320 寸法W(mm)26 使用荷重(kN)2.94
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2897 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)735 寸法L(mm)200 寸法H(mm)18 ねじ径W1/2 寸法d(mm)15 寸法L1(mm)280 寸法A(mm)100 寸法D(mm)12 寸法B(mm)145 寸法L2(mm)400 寸法W(mm)34 使用荷重(kN)4.90
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2946 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)260 寸法L(mm)120 寸法H(mm)13 ねじ径W5/16 寸法d(mm)12 寸法L1(mm)179 寸法A(mm)62 寸法D(mm)10 寸法B(mm)100 寸法L2(mm)250 寸法W(mm)21 使用荷重(kN)2.45
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

オネジ外しと引上げ取手の両方を兼用します マイナスドライバー状の部分でGCH天面のオネジを外すことができ、GCHのメネジにハンドルをネジ込むと、マンホール蓋の引上用取手となります
用途別売の「グレーチング金具GCH型」専用ハンドルです。 トラスコ品番202-3717 アズワン品番64-8394-95
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オネジ外しと引上げ取手の両方を兼用します。
用途別売の「グレーチング金具GCH型」の天面のオネジを外す時にマイナスドライバー状の部分を使用し、メネジ部分にこのハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となります。 仕様ステンレスグレーチング用金具GCH型専用ハンドル トラスコ品番849-1531 材質 質量(g)348 仕上亜鉛メッキ仕上げ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

使用しない時は、フラットになりますので、足元の邪魔になりません。
用途天面のオネジを外すとメネジが現れ、ここに別売のハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となります トラスコ品番849-1533 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)383 寸法L(mm)70 ねじ径細目ネジM-14 寸法D(mm)32 寸法W(mm)16
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

使用しない時は、フラットになりますので、足元の邪魔になりません。
用途天面のオネジを外すとメネジが現れ、ここに別売のハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となります トラスコ品番849-1532 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)215 寸法L(mm)38 ねじ径細目ネジM-14 寸法D(mm)32 寸法W(mm)16
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

使用しない時は、フラットになりますので、足元の邪魔になりません 天面のオネジを外すとメネジが現れ、ここに別売のハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となります
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取り付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)