アンカープラグが付いています。
座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として
トラスコ品番849-2333
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)60
種類ラウンドアイ
寸法H(mm)25.5
ねじ径M-8
ドリル径(Φmm)14
寸法A(mm)40
寸法D(mm)6
寸法B(mm)25
寸法T(mm)2.5
寸法W(mm)18
寸法h(mm)17
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
アンカープラグが付いています。
座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として
トラスコ品番849-2334
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)114
種類ラウンドアイ
寸法H(mm)32
ねじ径M-10
ドリル径(Φmm)18
寸法A(mm)50
寸法D(mm)8
寸法B(mm)27
寸法T(mm)3
寸法W(mm)22
寸法h(mm)21
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)0.29
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
アンカープラグが付いています。
座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として
トラスコ品番849-2332
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)35
種類ラウンドアイ
寸法H(mm)19
ねじ径M-6
ドリル径(Φmm)11
寸法A(mm)33
寸法D(mm)5
寸法B(mm)21
寸法T(mm)2.5
寸法W(mm)15
寸法h(mm)11.5
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)0.15
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
アンカープラグが付いています。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト
種類丸カンプレート
包装JAN付袋入り
材質(アンカープラグ)亜鉛ダイキャスト
関連キーワード