82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
499 税込549
当日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2774 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)15 寸法L(mm)20 ねじ径M5 寸法d(mm)10 寸法B(mm)10 寸法D1(mm)5 寸法D2(mm)5 使用荷重(kN)0.88
1個
699 税込769
翌々日出荷

1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開口部分が広くて用途が広がります。 チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。 六角レンチで再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として トラスコ品番849-3444 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)11 種類リングキャッチ 寸法L(mm)27 寸法H(mm)21 レンチサイズ(mm)1.5 寸法D(mm)5 寸法W(mm)7 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.49
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2707 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)20 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)42 レンチサイズ(mm)1.5 寸法S(mm)8.5 寸法D(mm)5 寸法E(mm)5.4 寸法B2(mm)11.5 寸法B1(mm)13 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.78
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1袋
829 税込912
4日以内出荷



1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 仕様ナットなし 材質ステンレス(SUS304)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。アイの部分が回転するので、チェーン等がよじれません。従来のアイボルトに比べ、頭部が回転します。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止に。 セット内容スパナ(鉄製) 材質ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様●使用荷重(kN):0.29●ねじ径:M5●D(mm):4.3●B(mm):52●L(mm):13●H(mm):26●T(mm):47●H1(mm):78●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-9813 アズワン品番67-7203-95
1個
519 税込571
8日以内出荷

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に 材質ステンレス(SUS304)
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。鳩除けネット、カラス除けネットとして。 材質ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
1個
238 税込262
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
1個
289 税込318
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水本機械製作所板シャックル
ネジシャックルより手軽なエコノミータイプです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
369 税込406
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所ロング沈みシャックル
シャックル部が長く用途が広がります。、シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
779 税込857
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所ネジシャックルSUS316
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
819 税込901
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
1個
849 税込934
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
1個
989 税込1,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。首下が長いので厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

水本機械製作所回転アイボルト
エコ商品
チェーン等がよじれません。 専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。
仕様専用スパナ付 材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転するアイの付いたボルトです。、ワイヤやロープ・フックのひっかけに。
1個
899 税込989
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
759 税込835
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
1個
299 税込329
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
1個
809 税込890
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用します 材質ステンレス(SUS304)
1袋
529 税込582
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用します 材質ステンレス(SUS304) セット内容スプリングワッシャー・六角ナット各2個付 寸法H(mm)30 ねじ径(mm)M5 寸法B(mm)11 参考使用荷重(kN)0.44
1袋
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
1個
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠式ターンバックルの枠のみです。、フックを組替えて使用できます。
仕様●ねじ径:M-5●L(mm):70●W(mm):14●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-2903 アズワン品番67-7197-18
1個
599 税込659
8日以内出荷

水本機械製作所沈みシャックル
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
499 税込549
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
1個
869 税込956
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用します トラスコ品番849-2000 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)18 寸法L(mm)30 寸法H(mm)13.5 ねじ径M-5 ねじ径(mm)M-5 寸法D(mm)5 表面処理電解研磨 寸法B(mm)13 寸法W(mm)13 使用荷重(kN)0.29
1個
769 税込846
当日出荷

ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
1個
679 税込747
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所角頭シャックル
ピン頭を四角形にすることで、通常のシャックルピンよりロープなどが絡みにくいです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
479 税込527
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)