中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
付属品ステンレス皿木捻子
質量(g)4
寸法L(mm)26
寸法H(mm)6.5
寸法d(mm)3.2
寸法L1(mm)15.5
寸法D(mm)1.5
寸法W(mm)13
寸法h(mm)5
使用荷重(kN)0.10
中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
付属品ステンレス皿木捻子
質量(g)19
寸法L(mm)38
寸法H(mm)8.5
寸法d(mm)3.5
寸法L1(mm)22.5
寸法D(mm)1.5
寸法W(mm)38
寸法h(mm)7
寸法W1(mm)19
使用荷重(kN)0.10
中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
付属品ステンレス皿木捻子
質量(g)8
寸法L(mm)36
寸法H(mm)7.5
寸法d(mm)3.2
寸法L1(mm)21
寸法D(mm)1.5
寸法W(mm)18
寸法h(mm)6
使用荷重(kN)0.10
中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
付属品ステンレス皿木捻子
質量(g)10
寸法L(mm)28
寸法H(mm)7.5
寸法d(mm)3.2
寸法L1(mm)17
寸法D(mm)1.5
寸法W(mm)28
寸法h(mm)6
寸法W1(mm)14
使用荷重(kN)0.10
中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
付属品ステンレス皿木捻子
質量(g)10
寸法L(mm)36
寸法H(mm)7.5
寸法d(mm)4.2
寸法L1(mm)21
寸法D(mm)1.5
寸法W(mm)23
寸法h(mm)6
使用荷重(kN)0.10
中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
付属品ステンレス皿木捻子
質量(g)33
寸法L(mm)43
寸法H(mm)11
寸法d(mm)4.2
寸法L1(mm)26
寸法D(mm)2
寸法W(mm)43
寸法h(mm)9
寸法W1(mm)21.5
使用荷重(kN)0.15
中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
付属品ステンレス皿木捻子
質量(g)47
寸法L(mm)53
寸法H(mm)11
寸法d(mm)4.2
寸法L1(mm)31
寸法D(mm)2
寸法W(mm)53
寸法h(mm)9
寸法W1(mm)26.5
使用荷重(kN)0.15
中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
付属品ステンレス皿木捻子
質量(g)39
寸法L(mm)48
寸法H(mm)11
寸法d(mm)4.2
寸法L1(mm)28.5
寸法D(mm)2
寸法W(mm)48
寸法h(mm)9
寸法W1(mm)24
使用荷重(kN)0.15
中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
付属品ステンレス皿木捻子
質量(g)14
寸法L(mm)33
寸法H(mm)7.5
寸法d(mm)3.5
寸法L1(mm)20
寸法D(mm)1.5
寸法W(mm)33
寸法h(mm)6
寸法W1(mm)16.5
使用荷重(kN)0.10
車体ドア留め金具C型の押さえとして使用します。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番849-3358
質量(g)23
寸法H(mm)10
寸法d(mm)6
寸法L1(mm)50
寸法D(mm)6
寸法L2(mm)31
寸法T(mm)2.5
寸法W(mm)25.2
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
関連キーワード