材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
種類カラビナ
表面処理バレル研磨
表面処理(本体)バレル研磨
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。
先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくい。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途物掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
表面処理バレル研磨
寸法T(mm)2.5
仕上バレル研磨
参考使用荷重(kN)0.1
表面処理(本体)バレル研磨
吊下荷重N(kgf)10
ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します
ねじ径M-8
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)55
寸法T(mm)2
寸法W(mm)25
適合高さ(mm)18~38
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
種類カラビナ
表面処理(本体)バレル研磨
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
手軽にフックを開閉出来ます。
用途脱落防止用の金具として
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
表面処理バレル研磨
表面処理(本体)バレル研磨
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
包装JAN付袋入り
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途グレーチング固定用の部品として使用します。
材質ステンレス(SUS304)
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに
仕様水本ステンレスパイプナット全長50mm
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
寸法L(mm)50
寸法A(mm)25
スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡まりません。
用途チェーン・ワイヤーロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
チェーンなどのよりとりに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途一番スタンダードなジョイント金具です
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番849-2120
材質(本体)ステンレス
質量(g)4
種類カラビナ
寸法L(mm)25
寸法S(mm)5
寸法D(mm)3
寸法W(mm)10
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.08
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
ハズレ止め付ですので、安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
種類カラビナ
表面処理(本体)バレル研磨
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類リンク
表面処理(本体)バレル研磨
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途船舶・ヨット使用時において、ロープ等に取り付けたスマルを海中(水中)に放り込み簡易の係留に使用したり、水中の物を拾うために使用出来ます
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として
材質ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ねじ径M-8
トラスコ品番849-1527
質量(g)78
寸法L(mm)75
寸法T(mm)2
寸法W(mm)25
寸法W1(mm)15
適合高さ(mm)38~55
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
細い径のSカンです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.05
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
材質ステンレスSUS304
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
長さ(m)0.6
寸法L(mm)600
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。
用途ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します「シノ」とも呼ばれます
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
仕上バレル研磨
寸法h(mm)5.5
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途棒に取り付けて、ボートを引き寄せる道具として使用します
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質ステンレス(SUS304)
仕上バレル研磨
寸法d(mm)4
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類Sカン
表面処理(本体)バレル研磨
枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
押さえ金具を付けて使用します。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用
トラスコ品番848-9738
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)56
寸法L(mm)137
寸法H(mm)27.5
寸法D(mm)6
寸法W(mm)27
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として
材質ステンレス(SUS316)
種類アイスナップ
表面処理(本体)バレル研磨
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
表面処理バレル研磨
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)600
車体ドア留め金具C型の押さえとして使用します。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番849-3358
質量(g)23
寸法H(mm)10
寸法d(mm)6
寸法L1(mm)50
寸法D(mm)6
寸法L2(mm)31
寸法T(mm)2.5
寸法W(mm)25.2
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類洋灯吊
表面処理(本体)バレル研磨
プライヤ等でしぼって閉じます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
サイズが豊富です。
溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類リンク
表面処理(本体)バレル研磨
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類リンク
寸法L(mm)18
表面処理(本体)バレル研磨
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ