「ビクター」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
複雑な曲げの形状で溶接なしが特徴です。
用途転倒防止・連結部品として。
全長(m)30
複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。
銅と亜鉛を主成分とした合金で鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用チェーンとして
材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
仕様●全長(m):30●線径d(mm):3.2●内長P(mm):46..6●内幅W(mm):8.5●使用荷重(kN):0.74●ステンビクターチェーン30m●原産国:日本●コード番号:317-4447
アズワン品番67-7173-64
1本
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
銅と亜鉛を主成分とした合金で鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用チェーンとして
トラスコ品番849-0213
材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ
質量(kg)2.91
寸法d(mm)2.0
寸法W(mm)5.5
寸法P(mm)28.0
チェーン線径(Φmm)2.0
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
関連キーワード