トラスコ品番849-2247
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)12
種類洋灯吊
寸法L(mm)47.5
ねじ径M-6
使用荷重(kg)20
寸法S(mm)4.5
寸法D(mm)6
寸法B(mm)25
寸法W(mm)8
使用荷重(kN)0.2
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
カットアンカー付の吊りフックです。座金(ねじ切り有り)
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法T(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カットアンカー)鉄
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
鳩除けネット、カラス除けネット。
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類ミリネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
仕様●ねじ径:M8●B(mm):36●D(mm):8●L(mm):50●d(mm):20●t(mm):9●使用荷重(kN):2.94●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:316-1964
アズワン品番67-7204-61
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
カットアンカー付のボルトフックです。座金(ネジ切り有り)
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法T(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カットアンカー)鉄
関連キーワード