7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途棒に取り付けて、ボートを引き寄せる道具として使用します 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質ステンレス(SUS304) 仕上バレル研磨 寸法d(mm)4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途ボートに取り付けて係留用に 材質ステンレス(SUS304) 仕上バフ研磨 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途ボートに取り付けて係留用に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途ボートフック用横型などに トラスコ品番849-1567 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ(PVCコーティング) 質量(g)74 種類プレートフック 寸法L(mm)123 寸法d(mm)3.5 寸法A(mm)27 寸法t(mm)1.4 寸法S(mm)31 寸法B(mm)47 寸法W(mm)25 寸法R(mm)17 寸法P1(mm)11 寸法P2(mm)18 表面処理(本体)バレル研磨仕上げ(PVCコーティング)
1個
899 税込989
翌日出荷

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。 チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。
用途水栓用・プレートの吊り下げ等に トラスコ品番849-0214 材質/仕上ステンレス/バレル研磨仕上げ 質量(g)270 寸法d(mm)2.3 寸法A(mm)3.3 使用荷重(kN)0.04
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途ヨット・シップ・ボート用 寸法L(mm)63 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番848-9730 質量(g)108 寸法H(mm)43 寸法d(mm)5 寸法S(mm)8 寸法D(mm)6 寸法W(mm)19
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。 チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。
用途水栓用・プレートの吊り下げ等に トラスコ品番849-0222 材質/仕上ステンレス/バレル研磨仕上げ 質量(g)930 寸法d(mm)4.5 寸法A(mm)6.4 使用荷重(kN)0.15
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷