ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
カラフルです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2213
材質/仕上ステンレス(SUS304)/カラー塗装仕上
質量(g)3
寸法L(mm)17
寸法d(mm)7
寸法t(mm)1.5
寸法F(mm)3
寸法D(mm)3
寸法B(mm)5
使用荷重(kN)0.20
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。、リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、舞台・照明・装飾・光学機器用に。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.59●D(mm):5●L(mm):53●S(mm):7●W(mm):26●d(mm):6●表面処理:黒色塗装(艶消し黒)●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。●環境により色褪せする場合がございます。●屋外では使用しないでください。●衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。●コード番号:318-0807
アズワン品番67-7188-28
1個
¥979
税込¥1,077
8日以内出荷
軽量なスタンダードなスプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.10●D(mm):5●L(mm):51●S(mm):7●W(mm):26●d1(mm):7●d2(mm):9●材質/仕上:アルミ軽合金●コード番号:317-7599
アズワン品番67-7178-44
1個
¥719
税込¥791
8日以内出荷
軽量なスプリングフックです。、開口部の形状をフックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
カラフルです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2225
材質/仕上ステンレス(SUS304)/カラー塗装仕上
質量(g)10
寸法L(mm)22
寸法d(mm)12
寸法t(mm)2
寸法F(mm)6
寸法D(mm)5
寸法B(mm)9
使用荷重(kN)0.49
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です
用途舞台・照明・装飾・光学機器用にチェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
表面処理黑色塗装(艶消し黒)
入数20
軽量なスプリングフックです。開口部の形状をフックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
関連キーワード