端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます
仕様JIS2802準拠
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
タイプJIS2802準拠
種類シンブル
表面処理(本体)バレル研磨
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
材質(車輪)プラスチック
種類滑車
表面処理(車)バレル研磨
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
材質ステンレス
質量(g)48
種類シンブル
寸法L(mm)50
寸法A(mm)19
寸法D(mm)30
寸法B(mm)21
適合ロープ径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
欠品中
繊維ロープ専用のロープコースです。
用途繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止
材質ステンレス(SUS304)
種類シンブル
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
2018年トラスコ掲載ページ2 0954
設置幅の狭い面でも取付可能です。
用途車の溝にロープ等を通して、ロープガイドとして。
トラスコ品番204-8789
材質/仕上ステンレス(SUS304)・車=真鍮
質量(g)27
材質(車輪)真鍮
種類滑車
包装JAN付袋入り
適合ロープ径(Φmm)7~8
材質(枠)ステンレス(SUS304)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1209
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)104
寸法L(mm)40
ねじ径W-3/8
寸法d(mm)20
寸法D(mm)10
寸法B(mm)20
使用荷重(kN)3.43
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2546
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)138
寸法L(mm)40
ねじ径M10
寸法d(mm)20
寸法t(mm)10
寸法D(mm)10
寸法B(mm)20
使用荷重(kN)5.88
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
種類シンブル
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類ボルト・スクリュー
表面処理(本体)バレル研磨
軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として。
仕様フックタイプ
トラスコ品番351-4617
車輪径(Φmm)66
質量(g)75
材質(車輪)ナイロン
タイプフックタイプ
種類滑車
基本使用荷重(t)0.02
寸法a(mm)115
寸法B(mm)66
寸法C(mm)19
使用ロープ径(mm)(最大)9
車数1
1袋
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様アイタイプ
車輪径(Φmm)66
材質(車輪)ナイロン
タイプアイタイプ
種類滑車
基本使用荷重(t)0.02
寸法B(mm)66
使用ロープ径(mm)(最大)9
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
材質(車輪)プラスチック
種類滑車
表面処理(車)バレル研磨
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
サイズが豊富です。
溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類リンク
表面処理(本体)バレル研磨
真円のシンブルです。
用途先端をアイ加工したワイヤロープにあて、ワイヤコースとして使用、ワイヤの摩耗防止に
トラスコ品番169-1019
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)93
種類シンブル
寸法L(mm)48
寸法A(mm)16
寸法D(mm)27
寸法B(mm)22
適合ロープ径(Φmm)16
1袋
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-2248
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)115
寸法L(mm)40
ねじ径W3/8
寸法d(mm)20
寸法D(mm)10
寸法B(mm)20
使用荷重(kN)3.43
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
材質ステンレス
種類シンブル
RoHS指令(10物質対応)対応
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2547
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)138
寸法L(mm)40
ねじ径M10
寸法d(mm)20
寸法t(mm)10
寸法D(mm)10
寸法B(mm)20
使用荷重(kN)5.88
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として
トラスコ品番849-2142
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:ナイロン/バレル研磨仕上げ
車輪径(Φmm)66
質量(g)75
材質(車輪)ナイロン
タイプフックタイプ
種類滑車
寸法L(mm)115
寸法d(mm)13
寸法S(mm)9
寸法D(mm)6
表面処理(車)バレル研磨
寸法B(mm)19
使用ロープ径(mm)~9
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
車溝幅(mm)9
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ねじ込みタイプのシャックルです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-2572
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(g)134
寸法L(mm)40
ねじ径M12
寸法d(mm)25
寸法t(mm)10
寸法D(mm)12
寸法B(mm)17
使用荷重(kN)5.88
1個
¥5,595
税込¥6,155
翌日出荷
サイズが豊富です。
溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類リンク
表面処理(本体)バレル研磨
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
材質(車輪)プラスチック
種類滑車
表面処理(車)バレル研磨
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
接続部は溶接しているため丈夫です。
サイズが豊富です。
用途ロープ等の先端金具として
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類リンク
表面処理(本体)バレル研磨
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2521
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)135
寸法L(mm)40
ねじ径M10
寸法d(mm)20
寸法t(mm)10
寸法D(mm)10
寸法B(mm)20
使用荷重(kN)5.88
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として
トラスコ品番849-2141
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:ナイロン/バレル研磨仕上げ
車輪径(Φmm)66
質量(g)147
材質(車輪)ナイロン
タイプアイタイプ
種類滑車
寸法L(mm)125
寸法d(mm)14
寸法D(mm)6
表面処理(車)バレル研磨
寸法B(mm)35
使用ロープ径(mm)~9
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数2
車溝幅(mm)9
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-3242
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)5
寸法L(mm)19
ねじ径M4
寸法d(mm)9.5
寸法t(mm)1.5
寸法F(mm)5.2
寸法D(mm)4
寸法B(mm)10
使用荷重(kN)0.49
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
開口部分が広くて、用途が広がります。
チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類リングキャッチ
表面処理(本体)バレル研磨
リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類フック
表面処理(本体)バレル研磨
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類スイベルスナップ
表面処理(本体)バレル研磨
環のついた外開きの構造です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類リングキャッチ
表面処理(本体)バレル研磨
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
表面処理(本体)バレル研磨
L寸法が従来のシャックルより長いので、用途が広がります。
シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1237
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)20
寸法L(mm)40
ねじ径M-5
寸法d(mm)10
寸法D(mm)5
寸法B(mm)10
使用荷重(kN)0.88
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等
材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地
質量(g)42
寸法L(mm)100
寸法D(mm)6
寸法W(mm)48
スプリングフックです。荷重をかけた際長辺に荷重がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
表面処理(本体)バレル研磨
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.54●D(mm):10●L(mm):102●S(mm):15●W(mm):50●d1(mm):11●d2(mm):16●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0396
アズワン品番67-7188-57
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
スプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):1.18●D(mm):10●L(mm):103●S(mm):13●W(mm):51●d1(mm):11●d2(mm):16●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0400
アズワン品番67-7188-40
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ