268件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス 質量(g)48 種類シンブル 寸法L(mm)50 寸法A(mm)19 寸法D(mm)30 寸法B(mm)21 適合ロープ径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
欠品中

繊維ロープ専用のロープコースです。
用途繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止 材質ステンレス(SUS304) 種類シンブル
1袋
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所ロープ用Sカン
エコ商品
材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
用途ロープの交差する部分に。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類Sカン 包装JAN付袋入り
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
用途ロープの交差する部分に。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類Sカン 包装JAN付袋入り
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します トラスコ品番849-2138 材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ 車輪径(Φmm)25 質量(g)21 材質(車輪)プラスチック 種類滑車 寸法L(mm)45.5 寸法d(mm)10 表面処理(車)バレル研磨 寸法W(mm)28.5 使用ロープ径(mm)5~7 材質(枠)ステンレス(SUS304) 車数1 車溝幅(mm)7.5 使用荷重(kN)0.29
1個
799 税込879
当日出荷

トラスコ品番849-1025 材質ステンレス 種類シンブル 適合ロープ径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
4日以内出荷

真円のシンブルです。
用途先端をアイ加工したワイヤロープにあて、ワイヤコースとして使用、ワイヤの摩耗防止に トラスコ品番169-1019 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)93 種類シンブル 寸法L(mm)48 寸法A(mm)16 寸法D(mm)27 寸法B(mm)22 適合ロープ径(Φmm)16
1袋
1,298 税込1,428
当日出荷

トラスコ品番849-1112 材質ステンレス 種類シンブル 適合ロープ径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,798 税込1,978
当日出荷

トラスコ品番849-1018 材質ステンレス 種類シンブル 適合ロープ径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,298 税込1,428
当日出荷

ワイヤロープに設置して車輪のスライドで移動できます。 枠もシーブもステンレス製です。
用途開閉式テント・ネット・カーテンに使用 寸法L(mm)54 トラスコ品番160-3618 材質ステンレス(SUS304)、ポリアセタール(POM) 質量(g)52 寸法H(mm)15 寸法E(mm)7 寸法C(mm)9 寸法T(mm)1.5 寸法W(mm)26 車径(mm)20 使用ロープ径(mm)7 車溝幅(mm)7 使用荷重(kN)0.29
1袋
1,298 税込1,428
当日出荷

端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます 仕様JIS2802準拠 トラスコ品番849-1756 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)57 タイプJIS2802準拠 種類シンブル 寸法A(mm)10 寸法D(mm)28 寸法B(mm)13 寸法T(mm)58 適合ロープ径(Φmm)10 表面処理(本体)バレル研磨
1個
899 税込989
翌々日出荷

小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します トラスコ品番849-2143 材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ 車輪径(Φmm)25 質量(g)27 材質(車輪)プラスチック 種類滑車 寸法L(mm)64 寸法d(mm)10 表面処理(車)バレル研磨 寸法W(mm)28.5 使用ロープ径(mm)5~7 材質(枠)ステンレス(SUS304) 車数1 車溝幅(mm)7.5 使用荷重(kN)0.29
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します トラスコ品番849-2145 材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ 車輪径(Φmm)25 質量(g)30 材質(車輪)プラスチック 種類滑車 寸法L(mm)63 寸法d(mm)10 表面処理(車)バレル研磨 寸法W(mm)28.5 使用ロープ径(mm)5~7 材質(枠)ステンレス(SUS304) 車数1 車溝幅(mm)7.5 使用荷重(kN)0.25
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます 仕様JIS2802準拠 トラスコ品番849-1758 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)149 タイプJIS2802準拠 種類シンブル 寸法A(mm)14 寸法D(mm)38 寸法B(mm)17 寸法T(mm)78 適合ロープ径(Φmm)14 表面処理(本体)バレル研磨
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます 仕様JIS2802準拠 トラスコ品番849-1757 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)104 タイプJIS2802準拠 種類シンブル 寸法A(mm)12 寸法D(mm)34 寸法B(mm)15 寸法T(mm)68 適合ロープ径(Φmm)12 表面処理(本体)バレル研磨
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等 材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地 質量(g)53 全長(mm)200 線径(Φmm)6 首下長162 口内径(Φmm)19
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等 寸法L(mm)200 材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地 質量(g)51 寸法D(mm)6 寸法L2(mm)40 寸法W(mm)20
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等 材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地 質量(g)86 寸法L(mm)200 寸法D(mm)6 寸法W(mm)62
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2274 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)0.4 種類リンク 寸法L(mm)20 寸法D(mm)1 表面処理(本体)バレル研磨
1個
119 税込131
翌々日出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2269 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)1 種類リンク 寸法L(mm)20 寸法D(mm)1.5 表面処理(本体)バレル研磨
1個
129 税込142
翌々日出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2308 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)13 種類リンク 寸法L(mm)20 寸法D(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨
1個
269 税込296
当日出荷

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2494 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上 質量(kg)1 寸法L(mm)80 ねじ径M24 寸法d(mm)50 寸法t(mm)20 寸法D(mm)24 寸法B(mm)31 使用荷重(kN)24.50
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として トラスコ品番849-2167 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)60 種類パッドアイ 寸法L(mm)40 寸法H(mm)26 寸法d(mm)5.2 寸法A(mm)20 寸法D(mm)6 寸法T(mm)2 寸法B2(mm)46 寸法B1(mm)60 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

太いロープなどにも対応できます。 ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2080 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)149 寸法L(mm)50 ねじ径M-10 寸法d(mm)20 寸法t(mm)10 寸法D(mm)10 寸法B(mm)20 寸法W(mm)35 使用荷重(kN)3.72
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

L寸法が従来のシャックルより長いので、用途が広がります。 シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1234 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)155 寸法L(mm)78 ねじ径W-3/8 寸法d(mm)20 寸法D(mm)10 寸法B(mm)20 使用荷重(kN)3.43
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。 沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に 仕様六角レンチ使用 トラスコ品番849-1224 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)103 寸法L(mm)40 レンチサイズ(mm)2.0 ねじ径W-3/8 寸法d(mm)20 寸法D(mm)10 寸法B(mm)20 使用荷重(kN)3.43
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 接続部を溶接しているため丈夫です。 ロープなどの先端金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.05●D(mm):2.5●L(mm):20●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:日本●コード番号:113-4627 アズワン品番67-7177-66
1個
199 税込219
6日以内出荷

首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
1個
679 税込747
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維ロープ専用です。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類シンブル 包装JAN付袋入り
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維ロープ専用です。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。
材質ステンレス(SUS304) 種類シンブル
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サイズが豊富です。溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類カラビナ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。 材質ステンレス(SUS316) 種類アイスナップ 入数20
1袋(2個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リング部分がたおれるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途チェーン・ロープ・ワイヤ各種の部材の止め金具。 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 参考使用荷重(kN)0.1 入数20 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.1
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。 ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端を合わせてねじを締めて閉じます。チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番849-0987 材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 長さ(m)0.32 寸法L(mm)100 使用荷重(kg)60 寸法A(mm)20 寸法B(mm)7 ロープ径(Φmm)2
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)