34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途壁面等に設置し、ロープを絡めたり、縛って固定します トラスコ品番849-2408 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)88 種類プレートフック 寸法L(mm)71 寸法d(mm)7 寸法D(mm)5 寸法W(mm)30 寸法P(mm)55 寸法h(mm)4 表面処理(本体)バレル研磨
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
1個
289 税込318
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

太いロープなどにも対応できます。 ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。 チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●ねじ径:M6●B(mm):12●D(mm):6●L(mm):30●W(mm):21●d(mm):12●t(mm):6●使用荷重(kN):1.72●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:316-5031 アズワン品番67-7179-85
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

接続部は溶接しているため丈夫です。 一方の直線部分に、ゴム、繊維などの幅のあるベルトを通し、対になる角の部分にチェーン、ワイヤ、ロープなどを通して使用します。
用途かばんや衣類などの金具として。 材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
1個
299 税込329
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
1個
809 税込890
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として トラスコ品番849-2205 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)23 種類丸カンプレート 寸法L(mm)30 寸法H(mm)16 寸法d(mm)3 寸法D(mm)4 寸法T(mm)2 寸法B2(mm)18 寸法A1(mm)25 寸法B1(mm)28 寸法A2(mm)16 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.07
1個
799 税込879
5日以内出荷

1個
759 税込835
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Sカンの先端が閉じているのが特徴です。 捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類Sカン 寸法L1(mm)30 寸法W2(mm)10 表面処理(本体)バレル研磨
1個
83 税込91
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転するアイの付いたボルトです。、ワイヤやロープ・フックのひっかけに。
1個
899 税込989
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所UボルトA型 内幅25mm
壁面・床面・地面への固定金具です。、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2310 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)17 種類リンク 寸法L(mm)30 寸法D(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨
1個
299 税込329
当日出荷

太いロープなどにも対応できます。、ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として トラスコ品番849-2165 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)19 種類パッドアイ 寸法L(mm)30 寸法H(mm)15.8 寸法d(mm)3.2 寸法A(mm)12 寸法D(mm)4 寸法T(mm)1.8 寸法B2(mm)28.5 寸法B1(mm)36 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.07
1個
759 税込835
翌々日出荷

ステンレス製なので耐食性に優れています。、床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2281 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)4 種類リンク 寸法L(mm)30 寸法D(mm)2.5 表面処理(本体)バレル研磨
1個
169 税込186
翌々日出荷

座金・アンカープラグが付いています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2318 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)25 種類リンク 寸法L(mm)30 寸法D(mm)6 表面処理(本体)バレル研磨
1個
279 税込307
当日出荷

接続部は溶接しているため丈夫です。 サイズが豊富です。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-0685 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)10 種類リンク 寸法L(mm)30 内径(Φmm)30 線径(Φmm)4 寸法D(mm)4.0 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.39
1個
269 税込296
翌々日出荷

首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
1個
8,598 税込9,458
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として トラスコ品番849-2166 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)31 種類パッドアイ 寸法L(mm)30 寸法H(mm)19.5 寸法d(mm)4.2 寸法A(mm)15 寸法D(mm)5 寸法T(mm)2 寸法B2(mm)35 寸法B1(mm)45 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.15
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
1個
589 税込648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
1個
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。、鍛造製です。、機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に。
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します。
1個
6,098 税込6,708
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様●使用荷重(kN):3.23●ねじ径:M14●D(mm):13●B(mm):27●L(mm):34●H(mm):60●A(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-3527 アズワン品番67-7177-87
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2287 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)2.4 種類リンク 寸法L(mm)30 寸法D(mm)2 表面処理(本体)バレル研磨
1個
159 税込175
翌々日出荷

両面四カ所の突起部分をハンマー等でしっかりたたくタイプです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-3425 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)60 種類リングキャッチ 寸法L(mm)30 寸法D(mm)10 寸法W(mm)14.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)2.94
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のしゃっくるではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2535 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(kg)3 寸法L(mm)112 ねじ径M30 寸法d(mm)60 寸法t(mm)28 寸法D(mm)28 寸法B(mm)56 使用荷重(kN)39.20
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。 材質ステンレス(SUS316) 包装JANあり 袋なし
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントとして、特に振動が多いなどで、通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-3249 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)11 寸法L(mm)30 寸法d(mm)11 寸法t(mm)2 寸法F(mm)4.5 寸法D(mm)5 寸法B(mm)16 使用荷重(kN)0.20
1個
579 税込637
翌々日出荷

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2497 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上 質量(kg)2 寸法L(mm)96 ねじ径M30 寸法d(mm)62 寸法t(mm)24 寸法D(mm)30 寸法B(mm)39 使用荷重(kN)35.28
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷