頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等
材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地
質量(g)65
寸法L(mm)150
寸法D(mm)6
寸法W(mm)58
頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等
全長(mm)150
材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地
質量(g)42
線径(Φmm)6
首下長112
口内径(Φmm)19
丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸カンプレート
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
サイズが豊富です。
溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として
トラスコ品番849-2329
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)73
種類リンク
寸法L(mm)50
寸法D(mm)8
表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
太いロープなどにも対応できます。
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2080
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)149
寸法L(mm)50
ねじ径M-10
寸法d(mm)20
寸法t(mm)10
寸法D(mm)10
寸法B(mm)20
寸法W(mm)35
使用荷重(kN)3.72
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
サイズが豊富です。
溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として
トラスコ品番849-2290
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)3.9
種類リンク
寸法L(mm)50
寸法D(mm)2
表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
接続部は溶接しているため丈夫です。
サイズが豊富です。
用途ロープ等の先端金具として
トラスコ品番849-0691
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)117
種類リンク
寸法L(mm)50
寸法D(mm)10.0
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.96
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
サイズが豊富です。
溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として
トラスコ品番849-2283
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)7
種類リンク
寸法L(mm)50
寸法D(mm)2.5
表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
太いロープなどにも対応できます。、ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
座金・アンカープラグが付いています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のネジをご使用下さい。
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
トラスコ品番849-2168
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)142
種類パッドアイ
寸法L(mm)50
寸法H(mm)32
寸法d(mm)5.2
寸法A(mm)26
寸法D(mm)8
寸法T(mm)3
寸法B2(mm)60
寸法B1(mm)80
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)0.29
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。、鍛造製です。、機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に。
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します。
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
接続部は溶接しているため丈夫です。
サイズが豊富です。
用途ロープ等の先端金具として
トラスコ品番849-0690
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)92
種類リンク
寸法L(mm)50
内径(Φmm)50
線径(Φmm)9
寸法D(mm)9.0
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.76
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
アイが回転するので連結した時に絡みません。
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.29●A1(mm):50●D(mm):8●A2(mm):34●B1(mm):50●H(mm):44●W(mm):19●B2(mm):34●d(mm):5●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:113-6158
アズワン品番67-7194-96
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
トラスコ品番849-2051
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)18
種類洋灯吊
寸法L(mm)91
ねじ径M-5
寸法L1(mm)50
寸法A(mm)12
寸法S(mm)15
寸法D(mm)4.3
寸法B(mm)41
寸法T(mm)1
寸法W(mm)24
寸法R(mm)7.5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.07
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
仕様●ねじ径:M8●B(mm):36●D(mm):8●L(mm):50●d(mm):20●t(mm):9●使用荷重(kN):2.94●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:316-1964
アズワン品番67-7204-61
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1249
全長(mm)150
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)5
種類ワイヤーキャッチ
寸法L(mm)40
寸法A(mm)18
寸法D(mm)1
寸法E(mm)5
寸法B(mm)6
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に。
座部分が円形です。
皿頭のネジをご使用下さい。
2箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
トラスコ品番849-2361
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)69
種類ラウンドアイ
寸法H(mm)32
寸法d(mm)5.2
寸法D(mm)8
寸法T(mm)3
寸法W(mm)23
寸法A1(mm)50
寸法h(mm)21
寸法A2(mm)29
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)0.29
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
形状が菱形です。
4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
トラスコ品番849-1278
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)76
種類アイプレート
寸法H(mm)33
寸法d(mm)5.2
寸法D(mm)8
寸法T(mm)3
寸法W(mm)21
寸法B2(mm)65
寸法A1(mm)50
寸法B1(mm)80
寸法h(mm)20
寸法A2(mm)34
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)0.29
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
SBMシャックルと比較して長さが2倍になっています、ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
SBMシャックルと比較して長さが2倍になっています、ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用
トラスコ品番849-2724
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)109
種類アイプレート
寸法H(mm)44
寸法d(mm)5
寸法D(mm)8
寸法T(mm)3
寸法W(mm)19
寸法B2(mm)34
寸法A1(mm)50
寸法B1(mm)50
寸法A2(mm)34
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.29
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
スプリングフックです。荷重をかけた際長辺に荷重がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1114
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)17
種類スナップフック
寸法L(mm)50
寸法S(mm)9
寸法D(mm)5
寸法W(mm)30
寸法d1(mm)6
寸法d2(mm)8
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.59
1個
¥619
税込¥681
翌々日出荷
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途かばんや衣類などの金具として。
直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2571
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)119
寸法L(mm)50
ねじ径M8
寸法d(mm)20
寸法t(mm)9
寸法D(mm)8
寸法B(mm)36
使用荷重(kN)2.94
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
関連キーワード