トラスコ品番849-1023
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)7
種類シンブル
寸法L(mm)25
寸法A(mm)7
寸法D(mm)15
寸法B(mm)9
仕上バレル研磨
適合ロープ径(Φmm)6
表面処理(本体)バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
トラスコ品番849-1031
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
トラスコ品番849-1016
材質ステンレス
種類シンブル
適合ロープ径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥639
税込¥703
当日出荷
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます
仕様JIS2802準拠
トラスコ品番849-1760
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)16
タイプJIS2802準拠
種類シンブル
寸法A(mm)6
寸法D(mm)16
寸法B(mm)8
寸法T(mm)36
適合ロープ径(Φmm)6
表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します
トラスコ品番849-1970
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)30
種類スナップフック
寸法L(mm)52
寸法S(mm)15
寸法D(mm)6
寸法W(mm)21
寸法R(mm)7
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
2018年トラスコ掲載ページ2 0954
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
用途ロープの交差する部分に。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類Sカン
包装JAN付袋入り
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
用途ロープの交差する部分に。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類Sカン
包装JAN付袋入り
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2562
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)29
寸法L(mm)24
ねじ径M6
寸法d(mm)12
寸法t(mm)6
寸法D(mm)6
寸法B(mm)12
使用荷重(kN)1.76
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1220
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)22
寸法L(mm)24
ねじ径M-6
寸法d(mm)12
寸法D(mm)6
寸法B(mm)12
使用荷重(kN)1.67
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途壁面等に設置し、ロープを絡めたり、縛って固定します
トラスコ品番849-2409
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)203
種類プレートフック
寸法L(mm)96
寸法d(mm)8.5
寸法D(mm)7
寸法W(mm)40
寸法P(mm)77
寸法h(mm)5
表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-2257
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)24
寸法L(mm)24
ねじ径M6
寸法d(mm)12
寸法D(mm)6
寸法B(mm)12
使用荷重(kN)1.67
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
トラスコ品番849-2139
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
車輪径(Φmm)35
質量(g)46
材質(車輪)プラスチック
種類滑車
寸法L(mm)72.5
寸法d(mm)6
表面処理(車)バレル研磨
寸法W(mm)37
使用ロープ径(mm)8~10
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
車溝幅(mm)9.5
使用荷重(kN)0.49
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途壁面等に設置し、ロープを絡めたり、縛って固定します
トラスコ品番849-2410
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)407
種類プレートフック
寸法L(mm)122
寸法d(mm)10.5
寸法D(mm)9
寸法W(mm)51
寸法P(mm)102
寸法h(mm)6
表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
真円のシンブルです。
用途先端をアイ加工したワイヤロープにあて、ワイヤコースとして使用、ワイヤの摩耗防止に
トラスコ品番169-1019
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)93
種類シンブル
寸法L(mm)48
寸法A(mm)16
寸法D(mm)27
寸法B(mm)22
適合ロープ径(Φmm)16
1袋
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2563
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)29
寸法L(mm)24
ねじ径M6
寸法d(mm)12
寸法t(mm)6
寸法D(mm)6
寸法B(mm)12
使用荷重(kN)1.76
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として
トラスコ品番849-2142
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:ナイロン/バレル研磨仕上げ
車輪径(Φmm)66
質量(g)75
材質(車輪)ナイロン
タイプフックタイプ
種類滑車
寸法L(mm)115
寸法d(mm)13
寸法S(mm)9
寸法D(mm)6
表面処理(車)バレル研磨
寸法B(mm)19
使用ロープ径(mm)~9
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
車溝幅(mm)9
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)50
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)40
寸法H(mm)43
線径(Φmm)6
寸法D(mm)6
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.49
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
トラスコ品番849-2144
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
車輪径(Φmm)35
質量(g)52
材質(車輪)プラスチック
種類滑車
寸法L(mm)87
寸法d(mm)6
表面処理(車)バレル研磨
寸法W(mm)37
使用ロープ径(mm)8~10
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
車溝幅(mm)9.5
使用荷重(kN)0.49
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
サイズが豊富です。
溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として
トラスコ品番849-2324
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)54
種類リンク
寸法L(mm)70
寸法D(mm)6
表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
サイズが豊富です。
溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として
トラスコ品番849-2318
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)25
種類リンク
寸法L(mm)30
寸法D(mm)6
表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ねじ込みタイプのシャックルです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-2594
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(g)40
寸法L(mm)24
ねじ径M8
寸法d(mm)17
寸法t(mm)6
寸法D(mm)8
寸法B(mm)11
使用荷重(kN)1.96
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
サイズが豊富です。
溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として
トラスコ品番849-2321
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)36
種類リンク
寸法L(mm)45
寸法D(mm)6
表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥319
税込¥351
翌々日出荷
接続部は溶接しているため丈夫です。
サイズが豊富です。
用途ロープ等の先端金具として
トラスコ品番849-0687
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)31
種類リンク
寸法L(mm)40
内径(Φmm)40
線径(Φmm)6
寸法D(mm)6.0
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.78
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2539
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)29
寸法L(mm)24
ねじ径M6
寸法d(mm)12
寸法t(mm)6
寸法D(mm)6
寸法B(mm)12
使用荷重(kN)1.76
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として
トラスコ品番849-2141
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:ナイロン/バレル研磨仕上げ
車輪径(Φmm)66
質量(g)147
材質(車輪)ナイロン
タイプアイタイプ
種類滑車
寸法L(mm)125
寸法d(mm)14
寸法D(mm)6
表面処理(車)バレル研磨
寸法B(mm)35
使用ロープ径(mm)~9
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数2
車溝幅(mm)9
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
サイズが豊富です。
溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として
トラスコ品番849-2325
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)65
種類リンク
寸法L(mm)80
使用荷重(kg)15
寸法D(mm)6
使用荷重(kN[tf])0.15
表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
サイズが豊富です。
溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として
材質ステンレス
種類リンク
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
トラスコ品番849-2146
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
車輪径(Φmm)35
質量(g)49
材質(車輪)プラスチック
種類滑車
寸法L(mm)71
寸法d(mm)6
表面処理(車)バレル研磨
寸法W(mm)37
使用ロープ径(mm)8~10
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
車溝幅(mm)9.5
使用荷重(kN)0.39
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして
トラスコ品番849-2599
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)41
種類リングキャッチ
寸法L(mm)60
寸法S(mm)12
寸法D(mm)6
寸法E(mm)7.5
寸法B2(mm)13
寸法B1(mm)15
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.47
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
開口部分が広くて、用途が広がります。
チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-3441
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)19
種類リングキャッチ
寸法L(mm)31
寸法H(mm)24.5
寸法D(mm)6
寸法W(mm)9
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.69
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
両面四カ所の突起部分をハンマー等でしっかりたたくタイプです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-3430
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)16
種類リングキャッチ
寸法L(mm)21
寸法D(mm)6
寸法W(mm)10
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.37
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-2074
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)35
種類カラビナ
寸法L(mm)64
寸法S(mm)8
寸法D(mm)6
寸法W(mm)33
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.98
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1355
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)30
種類フック
寸法L(mm)68
寸法S(mm)9
寸法D(mm)6
寸法W1(mm)13
寸法W2(mm)19
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.49
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。
再び開くことはできません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2719
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)32
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)49
寸法S(mm)9.5
寸法D(mm)6
寸法E(mm)6.5
寸法B2(mm)13.5
寸法B1(mm)15
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.47
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2708
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)32
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)49
レンチサイズ(mm)1.5
寸法S(mm)9.5
寸法D(mm)6
寸法E(mm)6.5
寸法B2(mm)13.5
寸法B1(mm)15
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.47
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2202
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)41
種類スイベルスナップ
寸法L(mm)66
寸法S(mm)15
寸法D(mm)6
寸法W1(mm)15.5
寸法W2(mm)18
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.98
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
開口部分が広くて用途が広がります。
チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
六角レンチで再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として
トラスコ品番849-3445
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)19
種類リングキャッチ
寸法L(mm)31
寸法H(mm)24.5
レンチサイズ(mm)1.5
寸法D(mm)6
寸法W(mm)9
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.69
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スパナ等で六角ナットを締込むことにより、人の力で容易に開かない仕組みになっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1270
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)32
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)49
寸法S(mm)9.5
寸法D(mm)6
寸法E(mm)6.5
寸法B2(mm)13.5
寸法B1(mm)15
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.47
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ