408件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します 材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ 材質(車輪)プラスチック 種類滑車 表面処理(車)バレル研磨 材質(枠)ステンレス(SUS304) 車数1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。端末の金具のジョイントに。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スナップフック 2018年トラスコ掲載ページ2 0954
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付可能です。
用途車の溝にロープ等を通して、ロープガイドとして。 トラスコ品番204-8789 材質/仕上ステンレス(SUS304)・車=真鍮 質量(g)27 材質(車輪)真鍮 種類滑車 包装JAN付袋入り 適合ロープ径(Φmm)7~8 材質(枠)ステンレス(SUS304)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

水本機械製作所二重リンクロープ用
エコ商品
材質ステンレス 種類リンク 寸法D(mm)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.05 使用荷重(N)49
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所ロープ用Sカン
エコ商品
材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
用途ロープの交差する部分に。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類Sカン 包装JAN付袋入り
1個
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
用途ロープの交差する部分に。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類Sカン 包装JAN付袋入り
1個
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1222 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)57 寸法L(mm)32 ねじ径W-5/16 寸法d(mm)17 寸法D(mm)8 寸法B(mm)16 使用荷重(kN)2.45
1個
789 税込868
当日出荷

1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-2259 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)57 寸法L(mm)32 ねじ径W5/16 寸法d(mm)16 寸法D(mm)8 寸法B(mm)17 使用荷重(kN)2.45
1個
769 税込846
翌々日出荷

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します トラスコ品番849-2566 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)65 寸法L(mm)32 ねじ径M8 寸法d(mm)16 寸法t(mm)8 寸法D(mm)8 寸法B(mm)16 使用荷重(kN)2.94
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します 材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ 材質(車輪)プラスチック 種類滑車 表面処理(車)バレル研磨 材質(枠)ステンレス(SUS304) 車数1
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所ロープフック
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します トラスコ品番849-2567 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)65 寸法L(mm)32 ねじ径M8 寸法d(mm)16 寸法t(mm)8 寸法D(mm)8 寸法B(mm)16 使用荷重(kN)2.94
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1袋
489 税込538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます 仕様JIS2802準拠 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ タイプJIS2802準拠 種類シンブル 表面処理(本体)バレル研磨
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。 未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)94 種類ボルト・スクリュー 寸法L(mm)45 寸法H(mm)47 線径(Φmm)8 寸法D(mm)8 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.78
1個ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2543 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)72 寸法L(mm)32 ねじ径M8 寸法d(mm)16 寸法t(mm)8 寸法D(mm)8 寸法B(mm)16 使用荷重(kN)2.94
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します 材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ 材質(車輪)プラスチック 種類滑車 表面処理(車)バレル研磨 材質(枠)ステンレス(SUS304) 車数1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-2595 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上 質量(g)73 寸法L(mm)32 ねじ径M10 寸法d(mm)21 寸法t(mm)8 寸法D(mm)10 寸法B(mm)14 使用荷重(kN)3.43
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
1個
379 税込417
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類カラビナ 表面処理(本体)バレル研磨
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
1個
259 税込285
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します トラスコ品番849-1963 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)2 種類スナップフック 寸法L(mm)18 寸法S(mm)6 寸法D(mm)2.5 寸法W(mm)6.5 寸法R(mm)2.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.03
1個
329 税込362
翌々日出荷

L寸法が従来のシャックルより長いので、用途が広がります。 シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1236 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)10 寸法L(mm)32 ねじ径M-4 寸法d(mm)8 寸法D(mm)4 寸法B(mm)8 使用荷重(kN)0.49
1個
699 税込769
翌々日出荷

水本機械製作所SカンSAP 線径8mm
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。 荷役ロープなどの端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.49●D(mm):8●L1(mm):100●L2(mm):84●S1(mm):6●S2(mm):22●W1(mm):15●W2(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-0726 アズワン品番67-7175-69
1個
869 税込956
8日以内出荷

1個
7,298 税込8,028
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。 ベルト等とチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-3014 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)101 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)79 寸法S(mm)11 寸法D(mm)8 寸法E(mm)8.5 寸法W1(mm)85 寸法W2(mm)53 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)2.45
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.34●D(mm):8●L(mm):80●S(mm):13●W(mm):40●d(mm):10●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-2059 アズワン品番67-7188-26
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

スプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.98●D(mm):8●L(mm):85●S(mm):11●W(mm):42●d1(mm):9●d2(mm):12●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0459 アズワン品番67-7188-54
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.34●D(mm):8●L(mm):80●S(mm):13●W(mm):40●d1(mm):9●d2(mm):12●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0389 アズワン品番67-7188-67
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

スパナ等で六角ナットを締込むことにより、人の力で容易に開かない仕組みになっています。 チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):3.43●D(mm):8●L(mm):63●S(mm):10●B1(mm):17●B2(mm):14●E(mm):9●両ねじタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:536-6684 アズワン品番67-7182-70
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。、リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、舞台・照明・装飾・光学機器用に。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):1.18●D(mm):8●L(mm):80●S(mm):11●W(mm):40●d(mm):10●表面処理:黒色塗装(艶消し黒)●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。●環境により色褪せする場合がございます。●屋外では使用しないでください。●衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。●コード番号:317-4445 アズワン品番67-7188-34
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。
材質ステンレス(SUS304) 種類シンブル
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サイズが豊富です。溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 トラスコ品番378-8296 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)27 タイプ座ぐりなしタイプ 種類アイストラップ 使用荷重(kN)0.29
1個
759 税込835
当日出荷

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類カラビナ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床面・柱等に設置し、ヒモ・ロープ・ワイヤー等の壁面金具として使用 材質ステンレス(SUS304) 種類ボルト・スクリュー
1個ほか
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)