89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
569 税込626
4日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に トラスコ品番849-1105 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)2 寸法L(mm)8 寸法H(mm)13 寸法A(mm)8 ねじ径(mm)M-2 寸法D(mm)2 表面処理電解研磨 寸法B(mm)10 参考使用荷重(kN)0.10 使用荷重(kN)0.10
1個
699 税込769
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
1個
289 税込318
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
1個
809 税込890
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
1個
238 税込262
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤを現場加工できます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途ワイヤロープの端末加工に。 材質/仕上ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 包装JAN付袋入り
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
759 税込835
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Sカンの先端が閉じているのが特徴です。 捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに トラスコ品番849-2731 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)10 種類Sカン 寸法L1(mm)42 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)34 寸法W1(mm)22 寸法W2(mm)14 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.15
1個
169 税込186
翌々日出荷

水本機械製作所UボルトA型 内幅25mm
壁面・床面・地面への固定金具です。、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

とても小さなシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
749 税込824
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
1個
939 税込1,033
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所ネジシャックルSUS316
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
819 税込901
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M-5●L(mm):70●A(mm):35●W(mm):14●B(mm):60●S(mm):7●L1(mm):115●L2(mm):160●材質/仕上:SUS316●原産国:台湾●コード番号:536-6686 アズワン品番67-7197-11
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様●使用荷重(kN):0.88●ねじ径:M-4●L(mm):57●A(mm):28●W(mm):13●B(mm):52●d(mm):10●D(mm):3.4●L1(mm):105●L2(mm):143●材質/仕上:SUS304●コード番号:315-8673 アズワン品番67-7196-68
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します トラスコ品番849-2548 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)230 寸法L(mm)48 ねじ径M12 寸法d(mm)24 寸法t(mm)12 寸法D(mm)12 寸法B(mm)24 使用荷重(kN)7.35
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します トラスコ品番849-2557 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(kg)1 寸法L(mm)88 ねじ径M22 寸法d(mm)44 寸法t(mm)22 寸法D(mm)22 寸法B(mm)44 使用荷重(kN)24.50
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

水本機械製作所板シャックル
ネジシャックルより手軽なエコノミータイプです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
369 税込406
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します トラスコ品番849-2549 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)230 寸法L(mm)48 ねじ径M12 寸法d(mm)24 寸法t(mm)12 寸法D(mm)12 寸法B(mm)24 使用荷重(kN)7.35
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.54●D(mm):10●L(mm):102●S(mm):15●W(mm):50●d1(mm):11●d2(mm):16●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0396 アズワン品番67-7188-57
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
1個
8,798 税込9,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
1個
899 税込989
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2671 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)21 種類Sカン 寸法L1(mm)62 寸法S(mm)8.5 寸法D(mm)5 寸法L2(mm)52 寸法W(mm)26 寸法R(mm)7.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
699 税込769
当日出荷

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.49●D(mm):4●L(mm):42●S(mm):8●B1(mm):13.5●B2(mm):11.5●E(mm):5.9●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:113-2972 アズワン品番67-7202-86
1個
859 税込945
6日以内出荷

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして トラスコ品番849-2598 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)26 種類リングキャッチ 寸法L(mm)52 寸法S(mm)10 寸法D(mm)5 寸法E(mm)6.8 寸法B2(mm)13 寸法B1(mm)15 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.78
1個
899 税込989
当日出荷

水本機械製作所ダブルシャックル
ピンを開閉することで、簡単にチェーン等取り付けできます。、金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。、よりとりとして。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具として。
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2707 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)20 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)42 レンチサイズ(mm)1.5 寸法S(mm)8.5 寸法D(mm)5 寸法E(mm)5.4 寸法B2(mm)11.5 寸法B1(mm)13 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.78
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2703 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)179 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)85 レンチサイズ(mm)2 寸法S(mm)14 寸法D(mm)11 寸法E(mm)11.6 寸法B2(mm)22 寸法B1(mm)24 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)7.84
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類丸カンプレート
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)