110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチロック機能でさらに安全性が向上しています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スイベルスナップ 寸法L(mm)102 寸法H(mm)15.8 寸法d(mm)22 寸法t(mm)5 寸法S(mm)8 寸法D(mm)6.5 包装JAN付袋入り 寸法D1(mm)6 寸法W(mm)34 H(mm)15.8 使用荷重(kN)0.29
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3点止めで壁面等に止められるナットです。ナット部が動きます。ナット部が回転するので、ワイヤーがよじれずにテンションをかけることができます。
用途端末がボルトのワイヤーに。ワイヤーテンショナー等に。 トラスコ品番204-5584 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)50 種類その他金具 寸法A(mm)38 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8413-91
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

アイ(リング)の部分が回転するのでつないだチェーンなどがよじれません。 皿頭のねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類アイプレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3点止めで壁面等に止められるナットです。 ナット部が動きます。
用途端末がボルトのワイヤーにご使用下さい トラスコ品番849-8637 材質(本体)ステンレス 質量(g)50 種類その他金具 寸法H(mm)53 ねじ径M-8 寸法d(mm)5.2 寸法A(mm)38 寸法B(mm)27 寸法C(mm)20 寸法T(mm)3.5 使用荷重(kN)0.29
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。アイの部分が回転するので、チェーン等がよじれません。従来のアイボルトに比べ、頭部が回転します。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止に。 セット内容スパナ(鉄製) 材質ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類丸カンプレート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用 トラスコ品番849-2724 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)109 種類アイプレート 寸法H(mm)44 寸法d(mm)5 寸法D(mm)8 寸法T(mm)3 寸法W(mm)19 寸法B2(mm)34 寸法A1(mm)50 寸法B1(mm)50 寸法A2(mm)34 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.29
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用 トラスコ品番849-2723 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)60 種類アイプレート 寸法H(mm)38 寸法d(mm)5 寸法D(mm)6 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)18 寸法B2(mm)26 寸法A1(mm)40 寸法B1(mm)40 寸法A2(mm)26 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用 トラスコ品番849-2722 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)38 種類アイプレート 寸法H(mm)33 寸法d(mm)4 寸法D(mm)5 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)15 寸法B2(mm)23 寸法A1(mm)35 寸法B1(mm)35 寸法A2(mm)23 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.15
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 アイが回転するので連結した時に絡みません。 壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.29●A1(mm):50●D(mm):8●A2(mm):34●B1(mm):50●H(mm):44●W(mm):19●B2(mm):34●d(mm):5●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:113-6158 アズワン品番67-7194-96
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

3点止めで壁面等に止められるナットです。 ナット部が回転するので、ワイヤーがよじれずにテンションをかけることができます。 ワイヤーテンショナー等に。
仕様●A(mm):38●B(mm):27●H(mm):53●T(mm):3.5●d(mm):5.2●C(mm):20●使用荷重(kN):0.29●捻径:M-8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:317-9239 アズワン品番67-7200-10
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。 ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡まりません。
用途チェーン・ワイヤーロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 チェーンなどのよりとりに。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
1袋
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2936 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)140 寸法L(mm)90 寸法H(mm)10 ねじ径W1/4 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)140 寸法A(mm)50 寸法D(mm)8 寸法B(mm)80 寸法L2(mm)195 寸法W(mm)19 使用荷重(kN)1.18
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2934 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)96 寸法L(mm)90 ねじ径W1/4 寸法L1(mm)141 寸法A(mm)45 寸法S(mm)9 寸法B(mm)75 寸法L2(mm)200 寸法W(mm)19 使用荷重(kN)0.78
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 先端形状両フック
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2904 材質ステンレス(SUS316) 質量(kg)1 寸法L(mm)250 ねじ径W5/8 寸法L1(mm)370 寸法A(mm)120 寸法S(mm)19 寸法B(mm)195 寸法L2(mm)540 寸法W(mm)40 使用荷重(kN)5.88
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2952 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)300 寸法L(mm)150 ねじ径W3/8 寸法d(mm)15 寸法L1(mm)245 寸法A(mm)75 寸法D(mm)8.3 寸法B(mm)122 寸法L2(mm)345 寸法W(mm)26 使用荷重(kN)4.41
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2924 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)45 寸法L(mm)70 ねじ径W3/16 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)120 寸法A(mm)35 寸法D(mm)4 寸法B(mm)62 寸法L2(mm)165 寸法W(mm)14 使用荷重(kN)1.27
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、縮めたりすることができます。
用途ワイヤーロープの張り具合を調節します トラスコ品番849-0998 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)96 寸法L(mm)90 ねじ径W-1/4 寸法L1(mm)141 寸法A(mm)45 寸法S(mm)9 寸法B(mm)75 寸法L2(mm)200 寸法W(mm)19 参考使用荷重(kN)0.78
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取り付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2956 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)450 寸法L(mm)150 寸法H(mm)18 ねじ径W3/8 寸法d(mm)15 寸法L1(mm)223 寸法A(mm)77 寸法D(mm)12 寸法B(mm)123 寸法L2(mm)320 寸法W(mm)26 使用荷重(kN)2.94
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に 材質ステンレス(SUS304)
1袋
769 税込846
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2944 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)180 寸法L(mm)120 ねじ径W5/16 寸法L1(mm)180 寸法A(mm)60 寸法S(mm)10 寸法B(mm)100 寸法L2(mm)260 寸法W(mm)21 使用荷重(kN)1.18
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2893 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)660 寸法L(mm)200 ねじ径W1/2 寸法d(mm)19 寸法L1(mm)300 寸法A(mm)100 寸法D(mm)11 寸法B(mm)160 寸法L2(mm)470 寸法W(mm)34 使用荷重(kN)6.86
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2932 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)98 寸法L(mm)90 ねじ径W1/4 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)150 寸法A(mm)45 寸法D(mm)5.5 寸法B(mm)74 寸法L2(mm)205 寸法W(mm)19 使用荷重(kN)1.96
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-1003 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)98 寸法L(mm)90 ねじ径W1/4 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)150 寸法A(mm)45 寸法D(mm)5.5 寸法B(mm)74 寸法L2(mm)205 寸法W(mm)19 使用荷重(kN)1.96
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2895 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)640 寸法L(mm)200 ねじ径W1/2 寸法L1(mm)290 寸法A(mm)100 寸法S(mm)17 寸法B(mm)156 寸法L2(mm)440 寸法W(mm)34 使用荷重(kN)3.92
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2946 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)260 寸法L(mm)120 寸法H(mm)13 ねじ径W5/16 寸法d(mm)12 寸法L1(mm)179 寸法A(mm)62 寸法D(mm)10 寸法B(mm)100 寸法L2(mm)250 寸法W(mm)21 使用荷重(kN)2.45
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 包装JAN付袋入り
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 トラスコ品番849-2896
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2954 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)300 寸法L(mm)150 ねじ径W3/8 寸法L1(mm)230 寸法A(mm)75 寸法S(mm)13 寸法B(mm)120 寸法L2(mm)330 寸法W(mm)26 使用荷重(kN)1.57
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2909 材質ステンレス(SUS316) 質量(kg)3 寸法L(mm)300 ねじ径M20 寸法d(mm)28 寸法L1(mm)470 寸法A(mm)135 寸法D(mm)17 寸法B(mm)221 寸法L2(mm)660 寸法W(mm)56 使用荷重(kN)12.74
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 トラスコ品番178-4074 材質材質:ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)57 ねじ径M4 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)100 寸法A(mm)28 寸法D(mm)3.4 寸法B(mm)50 寸法L2(mm)138 寸法W(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.88
1個
919 税込1,011
当日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番162-9843 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)23.5 寸法L(mm)57 ねじ径M-4 寸法L1(mm)92 寸法A(mm)28 寸法S(mm)6 寸法B(mm)50 寸法L2(mm)128 寸法W(mm)13 使用荷重(kN)0.39
1袋
979 税込1,077
翌々日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2926 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)41 寸法L(mm)70 ねじ径W3/16 寸法L1(mm)115 寸法A(mm)35 寸法S(mm)7 寸法B(mm)60 寸法L2(mm)160 寸法W(mm)14 使用荷重(kN)0.49
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷