「ワイヤー 10m」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワイヤを現場加工できます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質/仕上ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
包装JAN付袋入り
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
トラスコ品番317-7663
材質SUS316
寸法L(mm)53
寸法H(mm)22.3
ねじ径M10
寸法A(mm)40
寸法D(mm)9
寸法B(mm)31
寸法T(mm)30
適合ワイヤ径(Φmm)9
寸法W1(mm)9.5
寸法W2(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
取付個数4
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1253
全長(mm)1000
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)20
種類ワイヤーキャッチ
寸法L(mm)300
寸法A(mm)20
寸法D(mm)2
寸法E(mm)6
寸法B(mm)7
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.59
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
トラスコ品番849-1034
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
トラスコ品番849-2604
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)27
寸法L(mm)15
レンチサイズ(mm)5
ねじ径M10
寸法A(mm)6.3
寸法D(mm)20
適合ワイヤ径(Φmm)5~6
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
1本のワイヤーに取付けます。、六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します。
ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2891
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
質量(g)165
寸法L(mm)150
寸法W(mm)26
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番849-1584
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)70
寸法L(mm)25
寸法H(mm)41.5
寸法A(mm)20
ねじ径(mm)M10
寸法D(mm)8
表面処理バレル研磨
寸法B(mm)18
使用荷重(kN)14.7
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用します
トラスコ品番849-1998
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)134
寸法L(mm)57
寸法H(mm)26.5
ねじ径(mm)M-10
寸法D(mm)10
表面処理電解研磨
寸法B(mm)24
寸法W(mm)24
使用荷重(kN)1.47
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
回転するアイの付いたボルトです。
用途ワイヤやロープ・フックのひっかけに。
材質ステンレス(SUS304)
未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません。
室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
ワイヤを現場で取付できます。
用途ワイヤロープの端末に
材質ケーシング・ターミナル・六角ナット:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮
種類その他金具
ステンレスワイヤを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途ワイヤの固定に
材質ステンレス(SUS304)
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます
仕様JIS2802準拠
トラスコ品番849-1756
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)57
タイプJIS2802準拠
種類シンブル
寸法A(mm)10
寸法D(mm)28
寸法B(mm)13
寸法T(mm)58
適合ロープ径(Φmm)10
表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません。
室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質/仕上ステンレス(SUS316)
包装JAN付袋入り
ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ピンをたたいた後は再び開くことはできません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様両ねじタイプ
材質ステンレス(SUS304)
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

アイボルト ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様ナットなし
材質ステンレス(SUS304)
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス
種類SB
RoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット付きなので、振動等でもピンが抜けにくくなっています。
懐が広いので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。
材質ステンレス
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2546
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)138
寸法L(mm)40
ねじ径M10
寸法d(mm)20
寸法t(mm)10
寸法D(mm)10
寸法B(mm)20
使用荷重(kN)5.88
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します
トラスコ品番849-1962
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)103
種類スナップフック
寸法L(mm)61
寸法S(mm)18
寸法D(mm)10
寸法W(mm)24
寸法R(mm)7.5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.18
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ