ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
ピン頭を四角形にすることで、通常のシャックルピンよりロープなどが絡みにくいです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2807
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)91
寸法L(mm)64
ねじ径W5/16
寸法d(mm)16
寸法D(mm)8
寸法B(mm)32
使用荷重(kN)1.96
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1218
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)7
寸法L(mm)16
ねじ径M-4
寸法d(mm)8
寸法D(mm)4
寸法B(mm)8
使用荷重(kN)0.49
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-2255
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)7
寸法L(mm)16
ねじ径M4
寸法d(mm)8
寸法D(mm)4
寸法B(mm)8
使用荷重(kN)0.49
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
ピンが枠から抜け落ちないので、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質ステンレス(SUS304)
プライヤ等でしぼって閉じます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1512
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)314
寸法L(mm)64
寸法D(mm)16
寸法W(mm)24
使用荷重(kN)2.45
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1354
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)18
種類フック
寸法L(mm)54
寸法S(mm)8
寸法D(mm)5
寸法W1(mm)10
寸法W2(mm)16
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.29
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ピン頭を四角形にすることで、通常のシャックルピンより、ロープなどが絡みにくいです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
関連キーワード