179件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します トラスコ品番849-2557 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(kg)1 寸法L(mm)88 ねじ径M22 寸法d(mm)44 寸法t(mm)22 寸法D(mm)22 寸法B(mm)44 使用荷重(kN)24.50
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2531 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(kg)1 寸法L(mm)88 ねじ径M22 寸法d(mm)44 寸法t(mm)22 寸法D(mm)22 寸法B(mm)44 使用荷重(kN)24.50
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2495 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上 質量(kg)2 寸法L(mm)88 ねじ径M24 寸法d(mm)55 寸法t(mm)22 寸法D(mm)26 寸法B(mm)34 使用荷重(kN)29.40
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ワイヤーキャッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します トラスコ品番849-1965 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)3 種類スナップフック 寸法L(mm)22 寸法S(mm)6 寸法D(mm)3 寸法W(mm)8 寸法R(mm)2.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.05
1個
399 税込439
当日出荷

ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2223 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)10 寸法L(mm)22 寸法d(mm)12 寸法t(mm)2 寸法F(mm)6 寸法D(mm)5 寸法B(mm)9 使用荷重(kN)0.49
1個
399 税込439
翌々日出荷

両端を合わせてねじを締めて閉じます。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ワイヤーキャッチ
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水本機械製作所ワイヤークリップ
ワイヤを現場加工できます。 ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途ワイヤロープの端末加工に。 材質/仕上ステンレス(SUS316) 取付個数5
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。 カラフルです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2228 材質/仕上ステンレス(SUS304)/カラー塗装仕上 質量(g)10 寸法L(mm)22 寸法d(mm)12 寸法t(mm)2 寸法F(mm)6 寸法D(mm)5 寸法B(mm)9 使用荷重(kN)0.49
1個
399 税込439
翌々日出荷

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途ベルトなどの連結金具として。端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ2 0964
1個
769 税込846
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2231 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)13 寸法L(mm)22 寸法d(mm)12 寸法t(mm)2 寸法F(mm)6 寸法D(mm)5 寸法B(mm)25 使用荷重(kN)0.49
1個
399 税込439
当日出荷

ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。 カラフルです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2227 材質/仕上ステンレス(SUS304)/カラー塗装仕上 質量(g)10 寸法L(mm)22 寸法d(mm)12 寸法t(mm)2 寸法F(mm)6 寸法D(mm)5 寸法B(mm)9 使用荷重(kN)0.49
1個
399 税込439
翌々日出荷

ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。 カラフルです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2224 材質/仕上ステンレス(SUS304)/カラー塗装仕上 質量(g)10 寸法L(mm)22 寸法d(mm)12 寸法t(mm)2 寸法F(mm)6 寸法D(mm)5 寸法B(mm)9 使用荷重(kN)0.49
1個
399 税込439
翌々日出荷

ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。 カラフルです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2226 材質/仕上ステンレス(SUS304)/カラー塗装仕上 質量(g)10 寸法L(mm)22 寸法d(mm)12 寸法t(mm)2 寸法F(mm)6 寸法D(mm)5 寸法B(mm)9 使用荷重(kN)0.49
1個
399 税込439
翌々日出荷

ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。 カラフルです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2225 材質/仕上ステンレス(SUS304)/カラー塗装仕上 質量(g)10 寸法L(mm)22 寸法d(mm)12 寸法t(mm)2 寸法F(mm)6 寸法D(mm)5 寸法B(mm)9 使用荷重(kN)0.49
1個
399 税込439
翌々日出荷

1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルト等とチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-3010 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)6 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)31 寸法S(mm)5.5 寸法D(mm)3 寸法E(mm)3.3 寸法W1(mm)33.5 寸法W2(mm)22 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
749 税込824
当日出荷

ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番378-9063 質量(g)25 寸法L(mm)33 寸法H(mm)22 寸法S(mm)16 寸法D(mm)5 寸法D2(mm)3 寸法L2(mm)7 寸法W(mm)35 吊下荷重N(kgf)98(10) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。 トラスコ品番113-4610 材質ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)45 寸法d(mm)7 寸法t(mm)4.5 寸法S(mm)10 寸法W(mm)22 寸法R(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷

ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
1個
238 税込262
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。固定金具として。 材質(本体)ステンレス 種類ワイヤーキャッチ 表面処理(本体)バレル研磨 2018年トラスコ掲載ページ2 0914
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1118 材質ステンレス 質量(g)25 種類プレートフック 寸法L(mm)33 寸法H(mm)22 寸法S(mm)15 寸法D(mm)5 寸法D2(mm)3 寸法L2(mm)7 寸法W(mm)25 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.1(10kgf)
1個
429 税込472
当日出荷

ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
1個
809 税込890
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
879 税込967
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
759 税込835
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本のワイヤーに取付けます。、六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します。
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端末加工するワイヤコースとして使います。JIS-2802に準じます。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの摩耗を防ぐために使用。 材質ステンレス(SUS304) 種類シンブル
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして使用。 種類プレートフック
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルトなどとチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 仕様両ねじタイプ 材質ステンレス(SUS304) タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水本機械製作所A型シンブル
ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。、ワイヤーコースとして。
1個
539 税込593
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所丸シンブル
エコ商品
真円のシンブルです。
用途先端をアイ加工したワイヤロープにあて、ワイヤコースとして使用。ワイヤの摩耗防止に。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。 金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。 材質ステンレス(SUS304)
1袋
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真円のシンブルです。
用途先端をアイ加工したワイヤロープにあて、ワイヤコースとして使用、ワイヤの摩耗防止に トラスコ品番169-1019 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)93 種類シンブル 寸法L(mm)48 寸法A(mm)16 寸法D(mm)27 寸法B(mm)22 適合ロープ径(Φmm)16
1袋
1,298 税込1,428
当日出荷