枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2897
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)735
寸法L(mm)200
寸法H(mm)18
ねじ径W1/2
寸法d(mm)15
寸法L1(mm)280
寸法A(mm)100
寸法D(mm)12
寸法B(mm)145
寸法L2(mm)400
寸法W(mm)34
使用荷重(kN)4.90
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
パイプターンバックルのパイプのみです。
フックを組替えて使用できます。
枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2965
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)160
寸法L(mm)200
寸法W(mm)22
寸法J(mm)11
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2900
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)340
寸法L(mm)200
寸法W(mm)34
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2893
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)660
寸法L(mm)200
ねじ径W1/2
寸法d(mm)19
寸法L1(mm)300
寸法A(mm)100
寸法D(mm)11
寸法B(mm)160
寸法L2(mm)470
寸法W(mm)34
使用荷重(kN)6.86
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2895
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)640
寸法L(mm)200
ねじ径W1/2
寸法L1(mm)290
寸法A(mm)100
寸法S(mm)17
寸法B(mm)156
寸法L2(mm)440
寸法W(mm)34
使用荷重(kN)3.92
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
関連キーワード