ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
トラスコ品番849-1032
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1本のワイヤーに取付けます。、六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します。
トラスコ品番849-0852
材質(本体)ステンレス
種類ワイヤーキャッチ
ねじ径M-8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ワイヤーキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ワイヤーキャッチ
ワイヤを現場加工できます。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質/仕上ステンレス(SUS316)
取付個数5
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
RoHS指令(10物質対応)対応
7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用、ペット係留用の壁面金具として、使用、ホース等の一時的な掛け置きに使用
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス
種類ワイヤーキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
トラスコ品番113-4610
材質ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)45
寸法d(mm)7
寸法t(mm)4.5
寸法S(mm)10
寸法W(mm)22
寸法R(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
翌日出荷
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。固定金具として。
材質(本体)ステンレス
種類ワイヤーキャッチ
表面処理(本体)バレル研磨
2018年トラスコ掲載ページ2 0914
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
仕様レンチサイズ2
適合ワイヤー径1.5~2
トラスコ品番849-2602
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)4
寸法L(mm)8
レンチサイズ(mm)2
ねじ径M4
寸法A(mm)2.3
寸法D(mm)10
仕上バレル研磨
適合ワイヤ径(Φmm)1.5~2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
適合ワイヤ径(Φmm)3
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
トラスコ品番849-2603
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)13
寸法L(mm)12
レンチサイズ(mm)4
ねじ径M8
寸法A(mm)4.3
寸法D(mm)15
適合ワイヤ径(Φmm)3~4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
材質(本体)ステンレス
種類ワイヤーキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-2259
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)57
寸法L(mm)32
ねじ径W5/16
寸法d(mm)16
寸法D(mm)8
寸法B(mm)17
使用荷重(kN)2.45
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2566
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)65
寸法L(mm)32
ねじ径M8
寸法d(mm)16
寸法t(mm)8
寸法D(mm)8
寸法B(mm)16
使用荷重(kN)2.94
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます
仕様JIS2802準拠
トラスコ品番849-1761
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)34
タイプJIS2802準拠
種類シンブル
寸法A(mm)8
寸法D(mm)22
寸法B(mm)10
寸法T(mm)48
適合ロープ径(Φmm)8
表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1222
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)57
寸法L(mm)32
ねじ径W-5/16
寸法d(mm)17
寸法D(mm)8
寸法B(mm)16
使用荷重(kN)2.45
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2567
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)65
寸法L(mm)32
ねじ径M8
寸法d(mm)16
寸法t(mm)8
寸法D(mm)8
寸法B(mm)16
使用荷重(kN)2.94
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
付属品六角ナット・ワッシャー
トラスコ品番849-1139
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)170
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)50
寸法H(mm)90
ねじ径W-3/8
寸法D(mm)9
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.47
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
トラスコ品番849-1590
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)33
寸法L(mm)20
寸法H(mm)33.3
寸法A(mm)16
寸法D(mm)6.3
表面処理バレル研磨
寸法B(mm)15
使用荷重(kN)0.78
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)94
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)45
寸法H(mm)47
線径(Φmm)8
寸法D(mm)8
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.78
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2543
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)72
寸法L(mm)32
ねじ径M8
寸法d(mm)16
寸法t(mm)8
寸法D(mm)8
寸法B(mm)16
使用荷重(kN)2.94
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ねじ込みタイプのシャックルです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-2595
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(g)73
寸法L(mm)32
ねじ径M10
寸法d(mm)21
寸法t(mm)8
寸法D(mm)10
寸法B(mm)14
使用荷重(kN)3.43
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
トラスコ品番849-1136
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)25
種類ボルト・スクリュー
寸法A(mm)15
寸法B(mm)9
表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ