8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両端を合わせてねじを締めて閉じます。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ワイヤーキャッチ
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両端を合わせてねじを締めて閉じます。チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番849-0987 材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 長さ(m)0.32 寸法L(mm)100 使用荷重(kg)60 寸法A(mm)20 寸法B(mm)7 ロープ径(Φmm)2
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷

両端を合わせてねじを締めて閉じます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 種類ワイヤーキャッチ 表面処理(本体)バレル研磨
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質/仕上ステンレス(SUS316) 包装JAN付袋入り
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端にフックがあります。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類Sカン 包装JAN付袋入り
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端にフックがあります。中心部分が回転するので、ねじれを取り除きます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番205-1918 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)53 種類スナップフック 寸法L(mm)112 寸法H(mm)5 寸法t(mm)7 寸法S(mm)9 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)53.5 寸法R(mm)3 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)21.5 H(mm)5 アズワン品番64-8411-28 使用荷重(kN)0.20
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

水本機械製作所ロールターンバックル
両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。、左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用、ペット係留用の壁面金具として、使用、ホース等の一時的な掛け置きに使用 材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
819 税込901
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)