アイの部分がスイベルになっているのでよじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業。
仕様スイベル式
材質(車輪)ステンレス
タイプスイベル式
種類滑車
材質(枠)ステンレス
ワイヤロープに滑車を設置して車輪のスライドで移動できます。最大ロープ径7mmまで使用可能です。
用途開閉式テント、室内のネット・カーテンに。
トラスコ品番204-8793
材質/仕上ステンレス(SUS304)、シーブ:プラスチック(ポリアセタール)
質量(g)41
材質(車輪)プラスチック
種類滑車
寸法L(mm)54
寸法E(mm)7
寸法C(mm)9
包装JAN付袋入り
寸法T(mm)1.5
使用ロープ径(mm)~7
材質(枠)ステンレス(SUS304)
アズワン品番64-8412-86
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ワイヤロープに設置して車輪のスライドで移動できます。
枠もシーブもステンレス製です。
用途開閉式テント・ネット・カーテンに使用
寸法L(mm)54
トラスコ品番160-3618
材質ステンレス(SUS304)、ポリアセタール(POM)
質量(g)52
寸法H(mm)15
寸法E(mm)7
寸法C(mm)9
寸法T(mm)1.5
寸法W(mm)26
車径(mm)20
使用ロープ径(mm)7
車溝幅(mm)7
使用荷重(kN)0.29
1袋
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質SUS304
質量(g)27
寸法H(mm)28.5
寸法d(mm)3.5
寸法L1(mm)50
寸法t(mm)1
寸法L2(mm)38
寸法W(mm)12
車溝幅(mm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
関連キーワード