トラスコ品番849-1028
材質ステンレスSUS304
質量(g)11
寸法L(mm)21
寸法H(mm)12.7
寸法A(mm)16
寸法D(mm)2.5
寸法B(mm)15
寸法T(mm)13
使用ロープ径(mm)3
寸法W1(mm)3.5
寸法W2(mm)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質ステンレス(SUS304)
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
平面用です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具に
種類スナップフック
寸法T(mm)6
ワイヤを現場で取付できます。
用途ワイヤロープの端末に
材質ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、二重リンク:ステンレスSUS304、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ)、ゆるみ止ナット・座金:真鍮
種類その他金具
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ワイヤーキャッチ
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に
材質ステンレス(SUS304)
ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
こんなお得な商品も!

シャックル ダブルタイプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
ワイヤを現場で取付できます。
用途ワイヤロープの端末に
材質ケーシング・ターミナル・六角ナット:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮
種類その他金具
ワイヤを現場で取付できます。
用途ワイヤロープの端末に
材質ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮
種類その他金具
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
タイプ座ぐりタイプ
種類アイストラップ
RoHS指令(10物質対応)対応
手軽にジョイントできます。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。
仕様●W(mm):13.5●L(mm):23.5●d1(mm):7●d2(mm):7●T(mm):1.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:337-1144
アズワン品番67-7181-24
1セット(2個)
¥329
税込¥362
8日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
ベルトなどとチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様両ねじタイプ
材質ステンレス(SUS304)
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして使用。
種類プレートフック
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
スプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.98●D(mm):8●L(mm):85●S(mm):11●W(mm):42●d1(mm):9●d2(mm):12●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0459
アズワン品番67-7188-54
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
スプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.59●D(mm):6●L(mm):63●S(mm):8●W(mm):31.5●d1(mm):6.5●d2(mm):9●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:200-8898
アズワン品番67-7188-49
1個
¥799
税込¥879
10日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2956
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)450
寸法L(mm)150
寸法H(mm)18
ねじ径W3/8
寸法d(mm)15
寸法L1(mm)223
寸法A(mm)77
寸法D(mm)12
寸法B(mm)123
寸法L2(mm)320
寸法W(mm)26
使用荷重(kN)2.94
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2936
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)140
寸法L(mm)90
寸法H(mm)10
ねじ径W1/4
寸法d(mm)10
寸法L1(mm)140
寸法A(mm)50
寸法D(mm)8
寸法B(mm)80
寸法L2(mm)195
寸法W(mm)19
使用荷重(kN)1.18
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スタンダードなスプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
Sカンの先端が閉じているのが特徴です。
捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類Sカン
寸法L1(mm)30
寸法W2(mm)10
表面処理(本体)バレル研磨
スプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.78●D(mm):7●L(mm):74●S(mm):9●W(mm):36●d1(mm):8●d2(mm):11●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0393
アズワン品番67-7188-52
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
スプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.20●D(mm):4●L(mm):47●S(mm):7●W(mm):22●d1(mm):4.5●d2(mm):6.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:200-8910
アズワン品番67-7188-43
1個
¥599
税込¥659
8日以内出荷
スプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):1.18●D(mm):10●L(mm):103●S(mm):13●W(mm):51●d1(mm):11●d2(mm):16●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0400
アズワン品番67-7188-40
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ