ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、作業性が向上します。
用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として。
トラスコ品番204-7128
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)39
種類カラビナ
寸法L(mm)60
寸法S(mm)9
寸法D(mm)6
包装JAN付袋入り
アズワン品番64-8414-64
使用荷重(kN)0.20
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、作業性が向上します。
用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として。
トラスコ品番204-7217
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)33
種類リングキャッチ
寸法L(mm)51.5
寸法d(mm)3
寸法t(mm)2.8
寸法S(mm)9
寸法D(mm)6
包装JAN付袋入り
アズワン品番64-8414-63
使用荷重(kN)0.15
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、振動に強く、作業性が向上します。
用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として、特に振動の多い箇所での使用に適しています
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
スプリングフックです。
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。
用途丸みがある形状なので、ネット、ロープなどが特に適しています、チェーン・ワイヤ・ロープなどの吊り具としての端末金具、ジョイント金具に
トラスコ品番162-9800
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)7
種類スナップフック
寸法L(mm)32
寸法t(mm)4
寸法S(mm)9
寸法W(mm)17
寸法d1(mm)5
寸法d2(mm)7
寸法R(mm)2.5
使用荷重(kN)0.03
1袋
¥639
税込¥703
翌々日出荷
関連キーワード