31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


3点止めで壁面等に止められるナットです。 ナット部が回転するので、ワイヤーがよじれずにテンションをかけることができます。 ワイヤーテンショナー等に。
仕様●A(mm):38●B(mm):27●H(mm):53●T(mm):3.5●d(mm):5.2●C(mm):20●使用荷重(kN):0.29●捻径:M-8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:317-9239 アズワン品番67-7200-10
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷

3点止めで壁面等に止められるナットです。ナット部が動きます。ナット部が回転するので、ワイヤーがよじれずにテンションをかけることができます。
用途端末がボルトのワイヤーに。ワイヤーテンショナー等に。 トラスコ品番204-5584 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)50 種類その他金具 寸法A(mm)38 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8413-91
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

回転するアイの付いたボルトです。、ワイヤやロープ・フックのひっかけに。
1個
899 税込989
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。アイの部分が回転するので、チェーン等がよじれません。従来のアイボルトに比べ、頭部が回転します。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止に。 セット内容スパナ(鉄製) 材質ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 回転して絡まりを防ぎます。 チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):1.18●D(mm):5●L1(mm):59.0●L2(mm):14.0●W1(mm):23●W2(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:台湾●コード番号:113-3031 アズワン品番67-7200-96
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所スイベル
金具のセンター部がスイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。、よりとりとして。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具として。
1個
699 税込769
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
1個
939 税込1,033
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様●使用荷重(kN):0.88●ねじ径:M-4●L(mm):57●A(mm):28●W(mm):13●B(mm):52●d(mm):10●D(mm):3.4●L1(mm):105●L2(mm):143●材質/仕上:SUS304●コード番号:315-8673 アズワン品番67-7196-68
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M-5●L(mm):70●A(mm):35●W(mm):14●B(mm):60●S(mm):7●L1(mm):115●L2(mm):160●材質/仕上:SUS316●原産国:台湾●コード番号:536-6686 アズワン品番67-7197-11
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。
仕様●使用荷重(kN):0.59●D1(mm):5●D2(mm):5●L1(mm):72●L2(mm):11●S(mm):7●W1(mm):26●W2(mm):11●捻径:M-5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4555 アズワン品番67-7188-92
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。、シャックル部分が回転しますのでチェーンなど絡みません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
1個
8,798 税込9,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
1個
899 税込989
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、アイが回転するので連結したときに絡みません。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。
1個
839 税込923
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所ロールターンバックル
両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。、左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水本機械製作所ターンキャッチ
90度回転することにより開口が広く、太い物も容易にセットできます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所OPMMリング
連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
1個
7,498 税込8,248
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 アイが回転するので連結した時に絡みません。 壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.29●A1(mm):50●D(mm):8●A2(mm):34●B1(mm):50●H(mm):44●W(mm):19●B2(mm):34●d(mm):5●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:113-6158 アズワン品番67-7194-96
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。、アイに直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーン等のよりとりになります。、舞台・照明・装飾・光学機器用に。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
4,198 税込4,618
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様●使用荷重(kN):1.27●ねじ径:M-5●L(mm):80●A(mm):40●W(mm):11●B(mm):55●d(mm):6.4●L1(mm):105●H(mm):11●L2(mm):160●T(mm):12●J(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0472 アズワン品番67-7190-56
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。、ワイヤーロープの張り具合の調節に。
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。、アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)