「作業用ロープ 9mm」の検索結果
アイの部分がスイベルになっているのでよじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業。
仕様スイベル式
材質(車輪)ステンレス
タイプスイベル式
種類滑車
材質(枠)ステンレス
小型・軽量の滑車です。、ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。
仕様●最大使用ロープ径(mm):6●車数:1●車径(mm):35●車溝幅(mm):5●寸法(mm)B:13●寸法(mm)C:7.5●車幅(mm):9●L(mm):60●材質/仕上:枠:ステンレス(SUS304)●車:ポリアセタール●コード番号:316-8243
アズワン品番67-7205-20
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業
トラスコ品番849-1893
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
車輪径(Φmm)25
質量(g)200
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
寸法L(mm)84.5
寸法A(mm)30
寸法D(mm)6
表面処理(車)バフ研磨
寸法B(mm)46
寸法C(mm)15
使用ロープ径(mm)~9
材質(枠)ステンレス
車溝幅(mm)10
使用荷重(kN)0.69
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや、引っ張り作業に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨仕上げ
タイプベケ付1車
寸法D2(mm)6
車数1
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。、口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。、太物との接続ができます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。、掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。、壁面。、床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。、食品加工現場の道具掛けとして使用。