38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します 仕様レンチサイズ2 適合ワイヤー径1.5~2 トラスコ品番849-2602 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)4 寸法L(mm)8 レンチサイズ(mm)2 ねじ径M4 寸法A(mm)2.3 寸法D(mm)10 仕上バレル研磨 適合ワイヤ径(Φmm)1.5~2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します。 トラスコ品番849-2601 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)1 寸法L(mm)5.5 レンチサイズ(mm)1.5 ねじ径M3 寸法A(mm)1.3 寸法D(mm)6.5 適合ワイヤ径(Φmm)1
1個
1,498 税込1,648
欠品中

ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します トラスコ品番849-3147 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)2 寸法L(mm)7.5 レンチサイズ(mm)2 ねじ径M4 寸法D(mm)7.5 適合ワイヤ径(Φmm)1
1個
2,098 税込2,308
欠品中

ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
1袋ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
1個ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します トラスコ品番849-2604 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)27 寸法L(mm)15 レンチサイズ(mm)5 ねじ径M10 寸法A(mm)6.3 寸法D(mm)20 適合ワイヤ径(Φmm)5~6
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します トラスコ品番849-2603 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)13 寸法L(mm)12 レンチサイズ(mm)4 ねじ径M8 寸法A(mm)4.3 寸法D(mm)15 適合ワイヤ径(Φmm)3~4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
1袋ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一本のワイヤーに取り付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)でワイヤーを固定します 適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB トラスコ品番162-9847 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)1 寸法L(mm)5.5 レンチサイズ(mm)1.5 ねじ径M3 寸法A(mm)1.3 寸法D(mm)6.5 適合ワイヤ径(Φmm)1
1袋
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します 適合ワイヤ径(Φmm)3
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本のワイヤーに取付けます。、六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します。
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2707 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)20 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)42 レンチサイズ(mm)1.5 寸法S(mm)8.5 寸法D(mm)5 寸法E(mm)5.4 寸法B2(mm)11.5 寸法B1(mm)13 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.78
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2703 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)179 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)85 レンチサイズ(mm)2 寸法S(mm)14 寸法D(mm)11 寸法E(mm)11.6 寸法B2(mm)22 寸法B1(mm)24 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)7.84
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2710 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)101 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)67 レンチサイズ(mm)2 寸法S(mm)11.5 寸法D(mm)9 寸法E(mm)9.5 寸法B2(mm)18 寸法B1(mm)20 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)4.90
1個
特価
709 税込780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2706 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)11 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)34 レンチサイズ(mm)1.5 寸法S(mm)6.5 寸法D(mm)4 寸法E(mm)4.4 寸法B2(mm)9.5 寸法B1(mm)11 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.49
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2702 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)139 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)76 レンチサイズ(mm)2 寸法S(mm)13 寸法D(mm)10 寸法E(mm)10.5 寸法B2(mm)20 寸法B1(mm)22 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)6.86
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2708 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)32 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)49 レンチサイズ(mm)1.5 寸法S(mm)9.5 寸法D(mm)6 寸法E(mm)6.5 寸法B2(mm)13.5 寸法B1(mm)15 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.47
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

六角穴付き止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。ねじを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類リングキャッチ 包装JAN付袋入り
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2705 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)572 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)118 レンチサイズ(mm)2.5 寸法S(mm)18 寸法D(mm)16 寸法E(mm)19.4 寸法B2(mm)30.5 寸法B1(mm)34 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)14.70
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2704 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)286 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)96 レンチサイズ(mm)2 寸法S(mm)16 寸法D(mm)13 寸法E(mm)14 寸法B2(mm)25 寸法B1(mm)27 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)9.80
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法A(mm)39 寸法B(mm)19 寸法D(mm)4.5 寸法L(mm)42 寸法W(mm)25 寸法C(mm)10.5 寸法h(mm)20 寸法d(mm)10 寸法W1(mm)7 寸法W2(mm)6 寸法T(mm)2 寸法P(mm)31 寸法H(mm)13.5 質量(g)90
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンの上から六角穴付き止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。 沈みタイプのシャックルなので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 金具の盗難防止に。 仕様六角レンチ使用 材質ステンレス(SUS304)
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2709 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)72 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)61 レンチサイズ(mm)1.5 寸法S(mm)10.5 寸法D(mm)8 寸法E(mm)8.5 寸法B2(mm)15 寸法B1(mm)17 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)3.43
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。 沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に 仕様六角レンチ使用 トラスコ品番849-1232 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)53 寸法L(mm)32 レンチサイズ(mm)1.5 ねじ径W-5/16 寸法d(mm)16 寸法D(mm)8 寸法B(mm)16 使用荷重(kN)2.45
1個
999 税込1,099
当日出荷

ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。 沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に 仕様六角レンチ使用 トラスコ品番849-1225 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)182 寸法L(mm)48 レンチサイズ(mm)2.5 ねじ径W-1/2 寸法d(mm)24 寸法D(mm)12 寸法B(mm)24 使用荷重(kN)4.12
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。 沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に 仕様六角レンチ使用 トラスコ品番849-1224 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)103 寸法L(mm)40 レンチサイズ(mm)2.0 ねじ径W-3/8 寸法d(mm)20 寸法D(mm)10 寸法B(mm)20 使用荷重(kN)3.43
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
仕様●L(mm):42●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):31●H(mm):13.5●h(mm):20●W1(mm):7●W2(mm):6●T(mm):2●A(mm):39●B(mm):19●C(mm):10.5●D(mm):4.5●ねじ径:M-8●六角穴付き止めネジ固定●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-9564 アズワン品番67-7181-39
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。 沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に 仕様六角レンチ使用 トラスコ品番849-1233 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)72 寸法L(mm)36 レンチサイズ(mm)2.0 ねじ径W-3/8 寸法d(mm)18 寸法D(mm)9 寸法B(mm)18 使用荷重(kN)2.94
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。 沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に 仕様六角レンチ使用 トラスコ品番849-1231 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)36 寸法L(mm)28 レンチサイズ(mm)1.5 ねじ径W-5/16 寸法d(mm)14 寸法D(mm)7 寸法B(mm)14 使用荷重(kN)1.96
1個
999 税込1,099
当日出荷

ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。 沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に 仕様六角レンチ使用 トラスコ品番849-1226 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)236 寸法L(mm)52 レンチサイズ(mm)2.5 ねじ径W-1/2 寸法d(mm)26 寸法D(mm)13 寸法B(mm)26 使用荷重(kN)4.90
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。、沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に。
1個
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)