「吊りロープ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アイの部分がスイベルになっているのでよじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業。
仕様スイベル式
材質(車輪)ステンレス
タイプスイベル式
種類滑車
材質(枠)ステンレス
ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、作業性が向上します。
用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として。
トラスコ品番204-7128
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)39
種類カラビナ
寸法L(mm)60
寸法S(mm)9
寸法D(mm)6
包装JAN付袋入り
アズワン品番64-8414-64
使用荷重(kN)0.20
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業
トラスコ品番849-1893
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
車輪径(Φmm)25
質量(g)200
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
寸法L(mm)84.5
寸法A(mm)30
寸法D(mm)6
表面処理(車)バフ研磨
寸法B(mm)46
寸法C(mm)15
使用ロープ径(mm)~9
材質(枠)ステンレス
車溝幅(mm)10
使用荷重(kN)0.69
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業
トラスコ品番849-1895
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
車輪径(Φmm)32
質量(g)320
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
寸法L(mm)95
寸法A(mm)36
寸法D(mm)7
表面処理(車)バフ研磨
寸法B(mm)49
寸法C(mm)15
使用ロープ径(mm)~10
材質(枠)ステンレス
車溝幅(mm)11
使用荷重(kN)1.18
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業
トラスコ品番849-1897
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
車輪径(Φmm)38
質量(g)465
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
寸法L(mm)103
寸法A(mm)42
寸法D(mm)7
表面処理(車)バフ研磨
寸法B(mm)51
寸法C(mm)15
使用ロープ径(mm)~11
材質(枠)ステンレス
車溝幅(mm)12
使用荷重(kN)1.57
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや、引っ張り作業に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨仕上げ
タイプベケ付1車
寸法D2(mm)6
車数1
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度UPします。、接続部は溶接していますので、丈夫です。、チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。
ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、作業性が向上します。
用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として。
トラスコ品番204-7217
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)33
種類リングキャッチ
寸法L(mm)51.5
寸法d(mm)3
寸法t(mm)2.8
寸法S(mm)9
寸法D(mm)6
包装JAN付袋入り
アズワン品番64-8414-63
使用荷重(kN)0.15
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
スプリングフックです。
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。
用途丸みがある形状なので、ネット、ロープなどが特に適しています、チェーン・ワイヤ・ロープなどの吊り具としての端末金具、ジョイント金具に
トラスコ品番162-9800
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)7
種類スナップフック
寸法L(mm)32
寸法t(mm)4
寸法S(mm)9
寸法W(mm)17
寸法d1(mm)5
寸法d2(mm)7
寸法R(mm)2.5
使用荷重(kN)0.03
1袋
¥639
税込¥703
翌々日出荷
ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、振動に強く、作業性が向上します。
用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として、特に振動の多い箇所での使用に適しています
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M6●D(mm):5●B(mm):14●L(mm):14.5●H(mm):26.5●A(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:317-7576
アズワン品番67-7185-60
1個
¥939
税込¥1,033
8日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様●使用荷重(kN):3.23●ねじ径:M14●D(mm):13●B(mm):27●L(mm):34●H(mm):60●A(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-3527
アズワン品番67-7177-87
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。アイの部分が回転するので、チェーン等がよじれません。従来のアイボルトに比べ、頭部が回転します。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止に。
セット内容スパナ(鉄製)
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
関連キーワード