小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します。
仕様ベケなし
材質(車輪)プラスチック
タイプベケなし
種類滑車
材質(枠)ステンレス
車数1
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
材質(車輪)プラスチック
種類滑車
表面処理(車)バレル研磨
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
トラスコ品番849-2145
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
質量(g)30
材質(車輪)プラスチック
種類滑車
表面処理(車)バレル研磨
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
車溝幅(mm)7.5
使用荷重(kN)0.25
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
トラスコ品番849-2139
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
車輪径(Φmm)35
質量(g)46
材質(車輪)プラスチック
種類滑車
寸法L(mm)72.5
寸法d(mm)6
表面処理(車)バレル研磨
寸法W(mm)37
使用ロープ径(mm)8~10
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
車溝幅(mm)9.5
使用荷重(kN)0.49
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
トラスコ品番849-2138
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
質量(g)21
材質(車輪)プラスチック
種類滑車
表面処理(車)バレル研磨
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
車溝幅(mm)7.5
使用荷重(kN)0.29
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
小型・軽量の滑車です。、ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します。
小型・軽量の滑車です。、ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。
仕様●最大使用ロープ径(mm):6●車数:1●車径(mm):35●車溝幅(mm):5●寸法(mm)B:13●寸法(mm)C:7.5●車幅(mm):8.5●L(mm):60●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-6665
アズワン品番67-7205-18
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
小型・軽量の滑車です。、ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します。
小型・軽量の滑車です。、ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。
仕様●最大使用ロープ径(mm):6●車数:1●車径(mm):35●車溝幅(mm):5●寸法(mm)B:13●寸法(mm)C:7.5●車幅(mm):9●L(mm):60●材質/仕上:枠:ステンレス(SUS304)●車:ポリアセタール●コード番号:316-8243
アズワン品番67-7205-20
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
トラスコ品番849-2146
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
車輪径(Φmm)35
質量(g)49
材質(車輪)プラスチック
種類滑車
寸法L(mm)71
寸法d(mm)6
表面処理(車)バレル研磨
寸法W(mm)37
使用ロープ径(mm)8~10
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
車溝幅(mm)9.5
使用荷重(kN)0.39
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般荷役
トラスコ品番162-9844
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)99
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)40
寸法H(mm)58
ねじ径W-1/2
寸法A(mm)19
寸法S(mm)60
寸法D(mm)9
寸法B(mm)22
使用荷重(kN)0.98
1袋
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
アイの部分がスイベルになっているのでよじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業。
仕様スイベル式
材質(車輪)ステンレス
タイプスイベル式
種類滑車
材質(枠)ステンレス
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。、機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に。
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。、鍛造製です。、機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に。
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具の吊り上げなど、一般の荷役に
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様ナットなし
材質ステンレス(SUS304)
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
材質ステンレス(SUS304)
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
表面処理バレル研磨
こんなお得な商品も!
アイボルト ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様ナットなし
材質ステンレス(SUS304)
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
トラスコ品番849-1105
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)2
寸法L(mm)8
寸法H(mm)13
寸法A(mm)8
ねじ径(mm)M-2
寸法D(mm)2
表面処理電解研磨
寸法B(mm)10
参考使用荷重(kN)0.10
使用荷重(kN)0.10
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
柱や壁面・床面等に固定できる滑車です。、2車のブロック等と組み合わせる事により、荷の上げ下ろしにかかる力を1/2や1/3にする事ができます。、ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。
仕様●A(mm):36●B(mm):82●D(mm):15●F(mm):2G(mm):5(皿8.5)●L(mm):98●使用荷重(kN):1.47●車幅(mm):12.8●車溝幅(mm):10●C(mm):52●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-5082
アズワン品番67-7206-12
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。アイの部分が回転するので、チェーン等がよじれません。従来のアイボルトに比べ、頭部が回転します。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止に。
セット内容スパナ(鉄製)
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
表面処理(車)バフ研磨
寸法C(mm)15
材質(枠)ステンレス
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
アイをドライバーで開けることができるので、施工後にパイプなどを通すことが容易です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。首下が長いので厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
用途械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
セット内容六角ナット、丸ワッシャー×各1個
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤーなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番205-0309
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)18
寸法L(mm)14.5
寸法H(mm)26.5
寸法A(mm)13
ねじ径(mm)M-6
寸法D(mm)5
表面処理バレル研磨
寸法B(mm)14
包装JAN付袋入り
アズワン品番64-8414-48
使用荷重(kN)0.49
1個
¥939
税込¥1,033
翌日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質材質:ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番849-1573
材質ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
寸法L(mm)34
ねじ径M14
寸法A(mm)30
寸法D(mm)13
寸法B(mm)27
H(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)3.23
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番318-2382
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)38
ねじ径M-8
寸法A(mm)20
寸法D(mm)8
寸法B(mm)18
H(mm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.59
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや、引っ張り作業に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨仕上げ
タイプベケ付1車
寸法D2(mm)6
車数1
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
トラスコ品番849-1589
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)18
寸法L(mm)15
寸法H(mm)26.5
寸法A(mm)13
ねじ径(mm)M-6
寸法D(mm)5
寸法B(mm)14
使用荷重(kN)0.49
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)34
寸法A(mm)30
寸法D(mm)13
寸法B(mm)27
包装JAN付袋入り
関連キーワード
1
2
次へ