3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。、機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に。
1個
929 税込1,022
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。、鍛造製です。、機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に。
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般荷役 トラスコ品番162-9844 材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)99 種類ボルト・スクリュー 寸法L(mm)40 寸法H(mm)58 ねじ径W-1/2 寸法A(mm)19 寸法S(mm)60 寸法D(mm)9 寸法B(mm)22 使用荷重(kN)0.98
1袋
3,198 税込3,518
4日以内出荷