「吊り機械」の検索結果
こんなお得な商品も!

アイボルト ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様●使用荷重(kN):0.29●ねじ径:M5●D(mm):4.3●B(mm):52●L(mm):13●H(mm):26●T(mm):47●H1(mm):78●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-9813
アズワン品番67-7203-95
1個
¥519
税込¥571
8日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様ナットなし
材質ステンレス(SUS304)
従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様●使用荷重(kN):3.23●ねじ径:M14●D(mm):13●B(mm):27●L(mm):34●H(mm):60●A(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-3527
アズワン品番67-7177-87
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M6●D(mm):5●B(mm):14●L(mm):14.5●H(mm):26.5●A(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:317-7576
アズワン品番67-7185-60
1個
¥939
税込¥1,033
8日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具の吊り上げなど、一般の荷役に
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です。機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
表面処理バレル研磨
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
材質ステンレス(SUS304)
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
トラスコ品番849-1105
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)2
寸法L(mm)8
寸法H(mm)13
寸法A(mm)8
ねじ径(mm)M-2
寸法D(mm)2
表面処理電解研磨
寸法B(mm)10
参考使用荷重(kN)0.10
使用荷重(kN)0.10
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
トラスコ品番849-1589
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)18
寸法L(mm)15
寸法H(mm)26.5
寸法A(mm)13
ねじ径(mm)M-6
寸法D(mm)5
寸法B(mm)14
使用荷重(kN)0.49
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
アイをドライバーで開けることができるので、施工後にパイプなどを通すことが容易です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

アイボルト ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様ナットなし
材質ステンレス(SUS304)
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤーなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番205-0309
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)18
寸法L(mm)14.5
寸法H(mm)26.5
寸法A(mm)13
ねじ径(mm)M-6
寸法D(mm)5
表面処理バレル研磨
寸法B(mm)14
包装JAN付袋入り
アズワン品番64-8414-48
使用荷重(kN)0.49
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番318-2382
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)38
ねじ径M-8
寸法A(mm)20
寸法D(mm)8
寸法B(mm)18
H(mm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.59
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。首下が長いので厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
鍛造製です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
材質ステンレス(SUS304)
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番849-1573
材質ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
寸法L(mm)34
ねじ径M14
寸法A(mm)30
寸法D(mm)13
寸法B(mm)27
H(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)3.23
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)34
寸法A(mm)30
寸法D(mm)13
寸法B(mm)27
包装JAN付袋入り
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質材質:ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。アイの部分が回転するので、チェーン等がよじれません。従来のアイボルトに比べ、頭部が回転します。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止に。
セット内容スパナ(鉄製)
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り