14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所ビッグアイボルト(鋳造製)
RoHS
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、作業性が向上します。
用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として。 トラスコ品番204-7128 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)39 種類カラビナ 寸法L(mm)60 寸法S(mm)9 寸法D(mm)6 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8414-64 使用荷重(kN)0.20
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。アイの部分が回転するので、チェーン等がよじれません。従来のアイボルトに比べ、頭部が回転します。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止に。 セット内容スパナ(鉄製) 材質ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、作業性が向上します。
用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として。 トラスコ品番204-7217 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)33 種類リングキャッチ 寸法L(mm)51.5 寸法d(mm)3 寸法t(mm)2.8 寸法S(mm)9 寸法D(mm)6 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8414-63 使用荷重(kN)0.15
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

スプリングフックです。 フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。
用途丸みがある形状なので、ネット、ロープなどが特に適しています、チェーン・ワイヤ・ロープなどの吊り具としての端末金具、ジョイント金具に トラスコ品番162-9800 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)7 種類スナップフック 寸法L(mm)32 寸法t(mm)4 寸法S(mm)9 寸法W(mm)17 寸法d1(mm)5 寸法d2(mm)7 寸法R(mm)2.5 使用荷重(kN)0.03
1袋
639 税込703
4日以内出荷

ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、振動に強く、作業性が向上します。
用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として、特に振動の多い箇所での使用に適しています 材質ステンレス(SUS304) 種類リングキャッチ
1袋
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所楕円リンク
同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度UPします。、接続部は溶接していますので、丈夫です。、チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。
1個
229 税込252
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
1個
849 税込934
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。 機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M6●D(mm):5●B(mm):14●L(mm):14.5●H(mm):26.5●A(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:317-7576 アズワン品番67-7185-60
1個
939 税込1,033
8日以内出荷

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様●使用荷重(kN):3.23●ねじ径:M14●D(mm):13●B(mm):27●L(mm):34●H(mm):60●A(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-3527 アズワン品番67-7177-87
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
1個
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
1個
869 税込956
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)