「回転シャックル」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
回転するのでねじれを取り除きます。
片方のアイはシャックル形式です。ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
用途チェーンなどのよりとりに。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡まりません。
用途チェーン・ワイヤーロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
チェーンなどのよりとりに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
こんなお得な商品も!

シャックル ダブルタイプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付できます。
ネジシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等が引っ掛かりません。
金具センター部がスイベル式で自在に回ります。
用途両方の頭の部位は沈みシャックル式で広範囲の用途に使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーンなどのよりとりに。
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
回転するのでねじれを取り除きます。
片方のアイはシャックル形式です。
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付けできます。
用途チェーン等のよりとりに、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として
トラスコ品番849-2843
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)60
ねじ径M6
寸法L1(mm)65
寸法A(mm)6.2
寸法D(mm)6
寸法B(mm)12
寸法L2(mm)14
寸法W(mm)15
寸法L3(mm)12
使用荷重(kN)1.67
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
回転するのでねじれを取り除きます。
片方のアイはシャックル形式です。
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付けできます。
用途チェーン等のよりとりに、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として
トラスコ品番849-2844
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)150
ねじ径W5/16
寸法L1(mm)89
寸法A(mm)8
寸法D(mm)8
寸法B(mm)16
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)20
寸法L3(mm)16
使用荷重(kN)2.45
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじシャックルのピンや沈みシャックルのピンの回転に便利なハンディタイプキーです。
用途ネジシャックルのピンや沈みシャックルのピンの開閉に。
トラスコ品番204-4044
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)22
寸法L1(mm)87
包装JAN付袋入り
寸法L2(mm)45
アズワン品番64-8417-98
1個
¥569
税込¥626
翌日出荷
スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。
仕様●使用荷重(kN):0.59●D1(mm):5●D2(mm):5●L1(mm):72●L2(mm):11●S(mm):7●W1(mm):26●W2(mm):11●捻径:M-5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4555
アズワン品番67-7188-92
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。、シャックル部分が回転しますのでチェーンなど絡みません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。
回転するのでねじれを取り除きます。
片方のアイはシャックル形式です。
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付けできます。
用途チェーン等のよりとりに、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として
トラスコ品番849-2839
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)284
ねじ径W3/8
寸法L1(mm)115
寸法A(mm)10
寸法D(mm)10
寸法B(mm)20
寸法L2(mm)26
寸法W(mm)24
寸法L3(mm)22
使用荷重(kN)3.43
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
関連キーワード