35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用 トラスコ品番849-2724 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)109 種類アイプレート 寸法H(mm)44 寸法d(mm)5 寸法D(mm)8 寸法T(mm)3 寸法W(mm)19 寸法B2(mm)34 寸法A1(mm)50 寸法B1(mm)50 寸法A2(mm)34 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.29
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用 トラスコ品番849-2723 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)60 種類アイプレート 寸法H(mm)38 寸法d(mm)5 寸法D(mm)6 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)18 寸法B2(mm)26 寸法A1(mm)40 寸法B1(mm)40 寸法A2(mm)26 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用 トラスコ品番849-2722 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)38 種類アイプレート 寸法H(mm)33 寸法d(mm)4 寸法D(mm)5 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)15 寸法B2(mm)23 寸法A1(mm)35 寸法B1(mm)35 寸法A2(mm)23 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.15
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 アイが回転するので連結した時に絡みません。 壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.29●A1(mm):50●D(mm):8●A2(mm):34●B1(mm):50●H(mm):44●W(mm):19●B2(mm):34●d(mm):5●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:113-6158 アズワン品番67-7194-96
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用 トラスコ品番849-1993 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)17 寸法L1(mm)50 寸法A(mm)4 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)12 寸法W1(mm)19 寸法W2(mm)11
1個
799 税込879
当日出荷

スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡まりません。
用途チェーン・ワイヤーロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 チェーンなどのよりとりに。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
1袋
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用 トラスコ品番849-1996 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)124 寸法L1(mm)90 寸法A(mm)8 寸法D(mm)8 寸法L2(mm)21 寸法W1(mm)35 寸法W2(mm)20
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用 トラスコ品番849-1994 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)35 寸法L1(mm)59 寸法A(mm)5 寸法D(mm)5 寸法L2(mm)14 寸法W1(mm)23 寸法W2(mm)13
1個
989 税込1,088
当日出荷

回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用 トラスコ品番849-1987 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)546 寸法L1(mm)150 寸法A(mm)14 寸法D(mm)13 寸法L2(mm)33 寸法W1(mm)58 寸法W2(mm)33
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用 トラスコ品番849-1986 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)372 寸法L1(mm)129 寸法A(mm)12 寸法D(mm)12 寸法L2(mm)28 寸法W1(mm)49 寸法W2(mm)25
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用 トラスコ品番849-1992 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)5 寸法L1(mm)27.5 寸法A(mm)3 寸法D(mm)3 寸法L2(mm)5.5 寸法W1(mm)14 寸法W2(mm)8
1個
599 税込659
当日出荷

回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用 トラスコ品番849-1997 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)195 寸法L1(mm)104 寸法A(mm)10 寸法D(mm)9 寸法L2(mm)23 寸法W1(mm)40 寸法W2(mm)22
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用 トラスコ品番849-1995 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)54 寸法L1(mm)66 寸法A(mm)6.2 寸法D(mm)6 寸法L2(mm)15 寸法W1(mm)27 寸法W2(mm)15
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用 トラスコ品番849-1985 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)252 寸法L1(mm)115 寸法A(mm)10 寸法D(mm)10 寸法L2(mm)27 寸法W1(mm)44 寸法W2(mm)24
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-1003 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)98 寸法L(mm)90 ねじ径W1/4 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)150 寸法A(mm)45 寸法D(mm)5.5 寸法B(mm)74 寸法L2(mm)205 寸法W(mm)19 使用荷重(kN)1.96
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 先端形状両フック
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイの部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、端末金具のジョイントに、チェーンなどのよりとりに 材質ステンレス(SUS304)
1袋
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

360°回転します。 幅のあるベルトなど使用できます。
用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物同士の連結金具として 材質ステンレス(SUS304) タイプ両ねじ 仕上バレル研磨仕上げ
1袋
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2956 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)450 寸法L(mm)150 寸法H(mm)18 ねじ径W3/8 寸法d(mm)15 寸法L1(mm)223 寸法A(mm)77 寸法D(mm)12 寸法B(mm)123 寸法L2(mm)320 寸法W(mm)26 使用荷重(kN)2.94
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、縮めたりすることができます。
用途ワイヤーロープの張り具合を調節します トラスコ品番849-0998 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)96 寸法L(mm)90 ねじ径W-1/4 寸法L1(mm)141 寸法A(mm)45 寸法S(mm)9 寸法B(mm)75 寸法L2(mm)200 寸法W(mm)19 参考使用荷重(kN)0.78
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2946 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)260 寸法L(mm)120 寸法H(mm)13 ねじ径W5/16 寸法d(mm)12 寸法L1(mm)179 寸法A(mm)62 寸法D(mm)10 寸法B(mm)100 寸法L2(mm)250 寸法W(mm)21 使用荷重(kN)2.45
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

90度回転することにより、L寸法の約半分の直径のものが連結可能になります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。 材質ステンレス(SUS304) 種類リングキャッチ 表面処理(本体)バレル研磨
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーンなどのよりとりに。 材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2936 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)140 寸法L(mm)90 寸法H(mm)10 ねじ径W1/4 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)140 寸法A(mm)50 寸法D(mm)8 寸法B(mm)80 寸法L2(mm)195 寸法W(mm)19 使用荷重(kN)1.18
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

回転するのでねじれを取り除きます。 片方のアイはシャックル形式です。 ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付けできます。
用途チェーン等のよりとりに、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として トラスコ品番849-2843 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)60 ねじ径M6 寸法L1(mm)65 寸法A(mm)6.2 寸法D(mm)6 寸法B(mm)12 寸法L2(mm)14 寸法W(mm)15 寸法L3(mm)12 使用荷重(kN)1.67
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2897 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)735 寸法L(mm)200 寸法H(mm)18 ねじ径W1/2 寸法d(mm)15 寸法L1(mm)280 寸法A(mm)100 寸法D(mm)12 寸法B(mm)145 寸法L2(mm)400 寸法W(mm)34 使用荷重(kN)4.90
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーン等のよりとりに。 包装JAN付袋入り
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転するのでねじれを取り除きます。 片方のアイはシャックル形式です。 ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付けできます。
用途チェーン等のよりとりに、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として トラスコ品番849-2844 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)150 ねじ径W5/16 寸法L1(mm)89 寸法A(mm)8 寸法D(mm)8 寸法B(mm)16 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)20 寸法L3(mm)16 使用荷重(kN)2.45
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

回転するのでねじれを取り除きます。 片方のアイはシャックル形式です。 ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付けできます。
用途チェーン等のよりとりに、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として トラスコ品番849-2839 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)284 ねじ径W3/8 寸法L1(mm)115 寸法A(mm)10 寸法D(mm)10 寸法B(mm)20 寸法L2(mm)26 寸法W(mm)24 寸法L3(mm)22 使用荷重(kN)3.43
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
1個
899 税込989
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 回転して絡まりを防ぎます。 チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):1.18●D(mm):5●L1(mm):59.0●L2(mm):14.0●W1(mm):23●W2(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:台湾●コード番号:113-3031 アズワン品番67-7200-96
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。
仕様●使用荷重(kN):0.59●D1(mm):5●D2(mm):5●L1(mm):72●L2(mm):11●S(mm):7●W1(mm):26●W2(mm):11●捻径:M-5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4555 アズワン品番67-7188-92
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、アイが回転するので連結したときに絡みません。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。
1個
839 税込923
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)