材質ステンレス
種類丸カンプレート
RoHS指令(10物質対応)対応
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類丸カンプレート
丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸カンプレート
丸カンがついているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
材質ステンレス
種類丸カンプレート
RoHS指令(10物質対応)対応
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のねじをご使用下さい。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。回転するのでチェーンなどからみません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類丸カンプレート
包装JAN付袋入り
アイ(リング)の部分が回転するのでつないだチェーンなどがよじれません。
皿頭のねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
トラスコ品番849-2204
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)430
種類丸カンプレート
寸法L(mm)60
寸法H(mm)47.8
寸法d(mm)5.8
寸法D(mm)12
寸法T(mm)4.8
寸法B2(mm)56
寸法A1(mm)54
寸法B1(mm)75
寸法A2(mm)35
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)1.18
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)327
種類アイプレート
使用荷重(kg)400
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)3.92
使用荷重(N)3920
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

アイプレート ステンレス
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます
用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。一番スタンダードなジョイント金具です。
関連キーワード