4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SUS304 質量(g)27 寸法H(mm)28.5 寸法d(mm)3.5 寸法L1(mm)50 寸法t(mm)1 寸法L2(mm)38 寸法W(mm)12 車溝幅(mm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

水本機械製作所固定ブロックタテ型2車
エコ商品
材質SUS304 質量(g)550 材質(車輪)ステンレス 寸法L(mm)98 寸法H(mm)63 寸法A(mm)36 寸法F(mm)36 寸法D(mm)15 寸法E(mm)19 寸法B(mm)52 寸法C(mm)2 寸法I(mm)58 寸法J(mm)80 寸法G(mm)41 寸法K(mm)5 使用軸受ステンレス含油メタル 材質(枠)ステンレス(304電解) 車幅(mm)12.8 車溝幅(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)2.94 使用荷重(N)2940
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

水本機械製作所固定ブロックヨコ型2車
エコ商品
材質SUS304 質量(g)510 材質(車輪)ステンレス 寸法L(mm)98 寸法A(mm)36 寸法F(mm)2 寸法D(mm)15 寸法E(mm)36 寸法B(mm)82 寸法C(mm)52 寸法G(mm)5(皿8.5) 使用軸受ステンレス含油メタル 材質(枠)ステンレス(304電解) 車幅(mm)12.8 車溝幅(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)2.94 使用荷重(N)2940
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

柱や壁面・床面等に固定できる滑車です。、2車のブロック等と組み合わせる事により、荷の上げ下ろしにかかる力を1/2や1/3にする事ができます。、ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。
仕様●A(mm):36●B(mm):82●D(mm):15●F(mm):2G(mm):5(皿8.5)●L(mm):98●使用荷重(kN):1.47●車幅(mm):12.8●車溝幅(mm):10●C(mm):52●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-5082 アズワン品番67-7206-12
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷